50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
塗膜状態半硬質
ベースビチューメン
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
色クリヤー
主な用途鉄部
特性さび止
種別ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準
液性油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。
手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆
付属品小分けカップ・専用筆
色赤さび
主な用途鉄部の防錆用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1個(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ厚膜
ノズルなし
液性油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色透明
成分合成樹脂(アクリル)
特性さび止め
トラスコ品番818-6440
タイプさび止めスプレー
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
色透明
乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間)
塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り)
建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-1152-49
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
特性速乾、さび止め
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。
変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。
アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般
特性さび止め
主成分変性エポキシ樹脂
硬化時間(分)20
主な用途鉄、トタン
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)275
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8
離油度(%)(100℃・24h)0.7mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
錆びに強いクリーンオイル。防錆潤滑油。高いさび止め性能。高品質オイル
1個
¥498
税込¥548
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)364
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5
離油度(%)(100℃・24h)4mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)455
滴点245
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3
アズワン品番4-4653-03
離油度(%)(100℃・24h)9.2mass
蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
¥22,600
税込¥24,860
8日以内出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)323
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8
離油度(%)(100℃・24h)1.1mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)
ちょう度(25℃・60回混和)420
滴点250以上
増ちょう剤ウレア
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3
アズワン品番4-4652-03
離油度(%)(100℃・24h)4.9mass
蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。
けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
全長(mm)273
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-27
全質量(g)630
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色クリヤ(透明)
主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所屋内用
特性防サビ
乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)115
色クリア
容量(mL)1000
摘要サビ除去
高さ(mm)297
奥行(mm)92
容量(L)1
容量(kg)1
容器仕様プラスチック容器
容量(g)1000
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
色淡褐色
臭気低臭性
防錆可能年月1年以上(屋内)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
摩擦係数0.11(振り子試験)
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受
増ちょう剤リチウム石鹸
滴点(℃)204
蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
銅板腐食変化なし(100℃/24時間)
使用温度範囲(℃)-20~30
危険物の類別非危険物
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色クリヤ(透明)
主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所屋内用
特性防サビ
乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
希釈剤うすめずにそのままお使いください
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし!
肌に優しく強力に落ちる!
ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。
作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。
対応材質ステンレス・金属部分
主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ