カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(58)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ホンダ(713)
- Panasonic(パナソニック)(458)
- 三菱ふそう(124)
- 三菱電機(109)
- RS PRO(55)
- SKC(環境測定)(48)
- ミルウォーキーツール(43)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
- SPARKFUN(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- CKD(20)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- エコデバイス(20)
- LED LENSER(18)
- 東芝ライテック(16)
- ニッサン(15)
- トヨタ(14)
- EATON(イートン)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(17)
「EDL」の検索結果

レディオック LEDダウンライト クラス60
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷断熱施工はできません。使用場所屋内用グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100器具相当クラス60 白熱電球60W相当
レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形
岩崎電気¥56,980~税込¥62,678~1セット4日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)27.7定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形
岩崎電気¥77,980~税込¥85,778~1セット4日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V/242V)44.8定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス550コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)141.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1940使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上公共施設型番LRS1RP-17-LN埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)132.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1820使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)4.5色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)89~87定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット込下面カバーアクリル(クリア)
レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)4.5色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)71.0~69.0定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット込下面カバーアクリル(クリア)
レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)19.6~19.2構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】
岩崎電気¥28,980税込¥31,8781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)2.6色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)2.6色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)20.3~20定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス150 FHT32W電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
レディオック LEDダウンライト クラス900 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)76.0/74.4/74.4定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)鋼板(白色仕上)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス900 コンパクト形メタルハライドランプ150W電源ユニット別置形
レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1760使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別ダウンライト質量(kg)2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)62定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】91機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)プラスチック(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)150材質(反射板)プラスチック(白色)調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ90°タイプ器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1450使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)870使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
直管LEDランプ LDL40
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(LDL40)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781本当日出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 笠付形
岩崎電気¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL110用ベースライト 逆富士形
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
直管LEDランプ(LDL110)
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL20
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 2灯用
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.7形逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト 逆富士形 1灯用
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)1.1形逆富士形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(白色)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形