極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回
使用電池リチウムイオンバッテリー
付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色レッド
質量(g)2540
出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリーリチウムバッテリー
保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
こんなお得な商品も!
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質合成ゴム
色ブラック
質量(g)240
寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178
定格出力DC12V/15A(最大電流)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル
材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)約245
本体寸法(mm)約388×105×79
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)350
最低位(mm)105
ハンドル寸法(mm)約450
最大耐荷重(t)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品充電コード
材質アルミ合金、PC
質量(g)約156
全光束(Lm)(ライト)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×32×32
連続使用可能時間(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間
ランプ全光束(Lm)最大360
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)1800
調光方式(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅
USBタイプ5V/1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
こんなお得な商品も!
ジャッキアタッチメント サイド用
モノタロウ
¥819
税込¥901
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)50×37
質量(g)360
材質PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
幅(mm)182
高さ(mm)130
質量(g)約500
奥行(mm)125
定格電力(W)60
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)(シガー):2
電球12V 8W
材質(カバー)ポリスチレン
取付け方法底部マグネットタイプ
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)12/24
材質CCA(銅約64%)
仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1
電池単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ノズル、締付け部:PE
全長(mm)約270
質量(g)35
危険物の類別非危険物
寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金
質量(g)125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19
内寸法(mm)122
質量(g)約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
スノーブラシ アイススクレーパー付
モノタロウ
¥849
税込¥934
愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能
3分割式でコンパクトに収納出来ます。
長さ3段階調整1050~1250mm
ヘッド部の角度調整7段階
便利な収納袋付
用途車のボディ・窓の除雪
材質[ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC
幅(mm)300
高さ(mm)145
質量(g)約820
タイプ長さ3段階調整
首振り7
伸縮サイズ(mm)1050~1250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230
使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)約90
測定電圧(V)9~15
適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP
質量(g)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
1本(0.1kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
質量(g)約107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ