TRIENS

TRIENSのページです。TRIENSは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用自動巻き散水ホースリール TRIENS

    屋外用自動巻き散水ホースリール

    TRIENS
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。
    用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーありグレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
  • エアホースリール TRIENS

    エアホースリール

    TRIENS
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
  • 交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)

    TRIENS
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • スポットカッター ハイテンション TRIENS

    スポットカッター ハイテンション

    TRIENS
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
    用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2
  • LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS

    LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
    用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
  • 交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用) TRIENS

    交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)

    TRIENS
    9,998税込10,998
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタンホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • スローモーションエアホースリール TRIENS

    スローモーションエアホースリール

    TRIENS
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12外径(mm)10内径(mm)8一次側長さ(m)1
  • スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS

    スローモーション耐火花性ソフトエアリール

    TRIENS
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1780材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)15二次側長さ(m)15一次側長さ(m)1
  • スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS

    スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m

    TRIENS
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
  • スチール製 水用ホースリール ガン付 TRIENS

    スチール製 水用ホースリール ガン付

    TRIENS
    96,980税込106,678
    1台
    9日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。
    用途洗車や床洗浄用として。庭などの散水作業に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番250-0258材質ホース:PVC、本体:スチール幅(mm)225.2取付一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応巻取長さ(m)15
  • コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS

    コードリール制御用 0.5sq×11心×5m

    TRIENS
    99,980税込109,978
    1台
    26日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7557材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)314×290×166
  • コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&9心制御リール TRIENS

    コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&9心制御リール

    TRIENS
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールと充電式ハンドランプ付きコードリール、9心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、作業灯 TLH-01A、メスカプラトラスコ品番404-1353材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336グレー高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&6心制御リール TRIENS

    コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&6心制御リール

    TRIENS
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールと充電式ハンドランプ付きコードリール、6心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、作業灯 TLH-01A、メスカプラトラスコ品番403-9818材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336グレー高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&4心制御リール TRIENS

    コンビネーション ツインクル3連 エアー&ライト&4心制御リール

    TRIENS
    159,800税込175,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールと充電式ハンドランプ付きコードリール、4心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、作業灯 TLH-01A、メスカプラトラスコ品番404-1351材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336グレー高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+コード+無接点制御9心 TRIENS

    エアホース+コード+無接点制御9心

    TRIENS
    179,800税込197,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとコードリール、9心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、エアカプラトラスコ品番379-9772材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+コード+無接点制御6心 TRIENS

    エアホース+コード+無接点制御6心

    TRIENS
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとコードリール、6心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、エアカプラトラスコ品番379-9771材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+コード+無接点制御4心 TRIENS

    エアホース+コード+無接点制御4心

    TRIENS
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとコードリール、4心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、エアカプラトラスコ品番379-9770材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御9心 TRIENS

    エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御9心

    TRIENS
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとハンドランプ付きコードリール、9心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラトラスコ品番404-1345材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御6心 TRIENS

    エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御6心

    TRIENS
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとハンドランプ付きコードリール、6心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラトラスコ品番403-9810材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御4心 TRIENS

    エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御4心

    TRIENS
    179,800税込197,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとハンドランプ付きコードリール、4心制御リールの3連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラトラスコ品番404-1337材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)556定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • エアホース+キャプテンライトLED TRIENS

    エアホース+キャプテンライトLED

    TRIENS
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    エアーリールとLEDハンドランプ付きコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラトラスコ品番404-1338材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)トラスコ品番342-4221材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー適合ホース内径(inch)3/8
  • 導電エアホースリール 内径 TRIENS

    導電エアホースリール 内径

    TRIENS
    91,980税込101,178
    1台
    26日以内出荷
    流体エアおよびホース自体の静電気逃がします。
    用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業や静電塗装作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1773材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4奥行(mm)174全長(m)ホース:20、ホース一次側:1、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 【受注生産品】 高圧温水リール TRIENS

    【受注生産品】 高圧温水リール

    TRIENS
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)430高さ(mm)247奥行(mm)380
  • スローモーション耐火花性ソフトエアリール TRIENS

    スローモーション耐火花性ソフトエアリール

    TRIENS
    72,980税込80,278
    1台
    9日以内出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1786材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)187全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース) TRIENS

    黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1台
    10日以内出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
  • 耐火花性ソフトホース内径カプラセット付 TRIENS

    耐火花性ソフトホース内径カプラセット付

    TRIENS
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。
    用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
  • 耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m

    TRIENS
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様

    TRIENS
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ、ニップルR1/2、メスカプラトラスコ品番660-8712材質本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー取付二次側:Rc1/2メス、一次側:R1/2ニップル高さ(mm)430奥行(mm)247全長(m)ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型

    TRIENS
    46,980税込51,678
    1台
    10日以内出荷
    低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型

    TRIENS
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 耐火花性ソフトホースリール TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール

    TRIENS
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    79,980税込87,978
    1台
    25日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー
  • 水リール 注水用ノズル付き TRIENS

    水リール 注水用ノズル付き

    TRIENS
    41,980税込46,178
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。
    用途ラジエターなどへの注水に。トラスコ品番252-6664セット内容取付けベース一式材質ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂幅(mm)152グレー高さ(mm)314タイプラチェット式奥行(mm)290先端ホース:ボールバルブ+チューブノズル全長(m)ホース:6使用圧力(MPa)0.5金具一次側:R1/4ホース長さ(m)蛇口側:0.8適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)6色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×10.0巻取長さ(m)6
  • 交換用耐火花性ソフトホースAssy TRIENS

    交換用耐火花性ソフトホースAssy

    TRIENS
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3904適合機種SHR-40PAS/SHR-40PSAセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)ホース:黒取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
  • 交換用耐火花性ソフトホース TRIENS

    交換用耐火花性ソフトホース

    TRIENS
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR TRIENS

    交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8