6,576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール) 材質 タイプクローズタイプ
1箱(1000個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個 主な適合車種モンキー系エンジン用
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
459 税込505
当日出荷

汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア 規格12V35/35W 適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ セット内容オスメス(各カバー付)×5 寸法(Φmm)3.5
1セット
399 税込439
当日出荷

液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(2個)
599 税込659
当日出荷



チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
1セットほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング メーカーホンダ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール) 材質鉄(亜鉛メッキ) 長さ(mm)38 幅(mm)19 タイプオープンタイプ
1箱(1000個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)(折り畳み時)100 寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180 質量(kg)3 外寸(mm)(コンテナ)525×365×340 内寸(mm)(コンテナ)485×332×310 静荷重(kg)20 最大積載段数5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)15 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
469 税込516
当日出荷

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプ
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷


ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス 寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


厚さ(mm)(折り畳み時)90 寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146 質量(kg)1.5 外寸(mm)(コンテナ)357×255×284 内寸(mm)(コンテナ)322×225×255 静荷重(kg)20 最大積載段数5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
ねじピッチ(mm)1.0 ねじの呼び寸法M14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラック コード長さ(mm)500 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げのタペットキャップセットです
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用 定格電圧(V)12 定格電力(W)25/25 クリア 口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
1個
789 税込868
当日出荷

プラスチック製のノーマルレベルゲージ形状ドレスアップパーツ。 トップ部分のみメッキ処理されています。
タイプメッキタイプ 適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)ノーマルクラッチカバー用
1個
899 税込989
3日以内出荷

タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12 使用電源単1×2本(別売)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


アルミ鍛造バフ仕上げ ノーマル車に比べ軽いタッチで制動が得られます。 肉抜き形状を採用し、高強度でありながら軽量に作られています。 モンキーはボルトオンで取付け可能。 ノーマル(モンキー12V車)に比べて23mmロング。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷