絞り込み
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M3(9)
  • M4(9)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • UNC 1/4(3)
  • UNC No.4(1)
  • UNC No.6(1)
  • UNC No.8(1)
  • UNC No.10(1)
  • UNF No.10(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(4)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(4)
  • 鉄すべて(3)
  • ハステロイ(3)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(2)
種別
  • 種別全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(12)
  • 0.8(12)
  • 1(11)
  • 1.25(9)
  • 1.5(5)
  • 1.75(6)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TRUSCO(34)
  • 八幡ねじ(19)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • ハイロジック(2)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
  • 大阪魂(532)
  • エスコ(389)
  • 水本機械製作所(72)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • OHSATO(大里)(16)
  • 由良産商(12)
  • コノエ(9)
  • 池田金属工業(6)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 日産ネジ(4)
  • ボサード(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボルト :「ステ」の検索結果

関連キーワード
  • ステンレス
  • ステンレスワイヤー
  • ステンレスボルト
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
6日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1袋(10個)
翌々日出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 ・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 ・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 ・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,519税込4,971
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 ・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 ・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 ・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ寸法L1(mm)11/64寸法B(mm)0.438破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,799税込3,079
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ入数10
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,369税込1,506
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗製にすぐれています。・取りつけ部に対して本体のねじが長い場合には”PXC”インデックスプランジャ用カラーをご使用ください。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ使用上の注意・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
・重荷重・極重荷重タイプのレベリングアジャスタ。・ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。・搬送ラインなどのレベリングに最適です。・パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。・ねじ径はM8からM24までを標準化。・”FPM-G””FPM-GH”は滑り止め用のラバーディスクつき。・パッド径Φ80以上の製品には、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヶ所あります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
15日以内出荷
・ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。・ワークに傷をつけずに締めつけができます。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・パッド材質は2種類。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
・長いねじでもスピーディに締めつけできます。・ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。・ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。・ねじ部はステンレス製。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD-E」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
・シンプルなボタンタイプのロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め、固定ができます。・チタン・セラミック・ハステロイ相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。・使用可能温度:400℃
ボルト