絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ山種類
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(17)
- 1.25(15)
- 1.27(20山)(5)
- 1.3(1)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(18)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(14)
- 2(10)
- 2.11(12山)(6)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(10)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 4.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
- 大阪魂(101)
- 水本機械製作所(79)
- エスコ(15)
- WAKI(和気産業)(6)
- TRUSCO(4)
- ハイロジック(4)
- Wichard(3)
- 池田金属工業(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- 共立電機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 南電機(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・水本機械製作所・エスコ・WAKI(和気産業)・TRUSCO・ハイロジック・Wichard・池田金属工業・AIOULE(ふじわら)・JB(日本ボデーパーツ工業)・共立電機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・八幡ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス Uボルト
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。仕様【捻径】M-12トラスコ品番113-6202セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法L3(mm)65寸法W1(mm)48寸法W2(mm)60使用荷重(kN)2.16
UボルトA型
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋5日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)ねじ径M-8寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)翌々日出荷トラスコ品番688-7579材質鉄(ユニクロ)規格3 1/2寸法A(mm)149寸法B(mm)23.5寸法C(mm)16ねじの呼びW3/8
ステンレス製 サイドバンパー用Uボルト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途トラックのサイドバンパー固定などにご使用ください。材質ステンレス(SUS304)本体径(mm)5.3取付ナットM6 P=1.0
ドブUボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます呼び寸法20Aねじ径M6
3カ-B Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます呼び寸法15Aねじ径M6
Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せますねじ径M6
チタンUボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥2,667~税込¥2,934~1個翌々日出荷から9日以内出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷U字に曲げたステンレス丸棒です用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
Wichard¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
Uボルト
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番208-1095セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)332ねじ径M12寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法P(mm)60寸法L3(mm)65アズワン品番64-8749-92使用荷重(kN)2.16
ステンレス UボルトC型
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番204-7199セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)94ねじ径M8寸法L1(mm)87寸法D(mm)7包装JAN付袋入り寸法L3(mm)55使用荷重(kN)0.78
Uボルト(鋼管用(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(1本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)呼び250A表面処理生地(または標準)ねじの呼びW3/8