カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- TRUSCO(213)
- エスコ(182)
- AZ(エーゼット)(115)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
- 信越化学工業(82)
- NOKクリューバー(62)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
- マークテック(61)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(49)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(35)
- ブランドをもっと見る

ジャッキーオイル32
AZ(エーゼット)(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ギュッポフレックス
横河商事(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(345g)当日出荷シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108![ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752629-200616-02.jpg)
ロックタイト 超強力防水スプレー長時間
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(420mL×2本)当日出荷従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品
ネジザウルスリキッド(泡タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(250mL)当日出荷ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー 横型ノズル
(23件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
バイオアドニール スプレー
ヤナセ製油(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)当日出荷NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
凍結浸透ルブ
呉工業(クレ)(78件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(480mL)ほか当日出荷固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
シリコーンスプレーKF96SP
信越化学工業(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
エンジンコンディショナー
呉工業(クレ)(220件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(380mL)ほか当日出荷四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(62件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
水溶性切削油
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)¥299税込¥3291本(378mL)当日出荷浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
HSシリコーンスプレー(ドライ)
AZ(エーゼット)(47件のレビュー)¥549税込¥6041本(420mL)当日出荷無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(95件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
クリーナーキャブ
呉工業(クレ)(99件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HOC 万能グリース ジャバラチューブ
AZ(エーゼット)(20件のレビュー)¥389税込¥4281本(80g)当日出荷小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム色黄褐色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号使用目的潤滑、除湿
ふた付きポリジョッキ 5L
古河薬品工業(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル
古河薬品工業(51件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。付属品液だれ防止キャップ材質ポリエチレンノズル長(mm)530メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型
フルプラ(33件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。トラスコ品番293-9142材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)35高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
放熱用シリコン
サンハヤト(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20種類その他耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
クレ 5-56 無香性
呉工業(クレ)(42件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(320mL)ほか当日出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペネトンA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジェットオイラー スーパー型
フルプラ(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
軽油缶
(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。用途軽油の運搬用仕様ノズル付き、中栓無し材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
クレ3-36
呉工業(クレ)(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(430mL)ほか当日出荷から3日以内出荷強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイラー ミニ
(32件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー
フルプラ(23件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)500質量(g)1081目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
タッピングペースト
日本工作油(49件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)当日出荷常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35外観黄色ペースト・常温で非流動性適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ神様
R-GOT(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(180mL)当日出荷焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
振り子式スプレー
(40件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)5001目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14







![ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752629-200616-02.jpg)