絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(132)
- 3.8mm(135)
- 4mm(359)
- 4.2mm(126)
- 4.5mm(115)
- 4.8mm(107)
- 5mm(285)
- 6mm(131)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(130)
- M3.5(332)
- M3.8(381)
- M4(1,369)
- M4.1(111)
- M4.2(269)
- M4.5(234)
- M4.8(160)
- M5(785)
- M6(380)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,513)
- SUS304(537)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(36)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,244)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(282)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(204)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(82)
- パシペート(128)
- ユニクロ(218)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,935)
- エスコ(464)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(222)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ウイング(80)
- 日本パワーファスニング(80)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
22ページ目: 木ねじ・ドリルネジ

SUS410 LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥8,100税込¥8,9101袋(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法W2(mm)11穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)1.81サイズ(d×L1)(mm)6×25
ステンメッキ SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥11,405~税込¥12,546~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル
大阪魂¥667税込¥7341袋(119個)翌々日出荷サイズ4.2×15寸法d(mm)3.4寸法L1(mm)4.7寸法a(mm)5.5寸法D(mm)7.8寸法K(mm)1.65寸法c(mm)0.2寸法dk(mm)6
ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ板厚(mm)削孔板厚:鉄 6.5/SUS 4.0寸法d(Φmm)3.70~3.90寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール材質鉄適合板厚(mm)6.0~9.0寸法S(mm)12頭部形状六角寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16ねじの呼び8寸法Ln(mm)22
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(125個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,627~税込¥10,590~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
SUS410 QREX FRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(35個)ほか翌々日出荷四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。材質SUS410寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼びd4
3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷材質ステンレス適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理3価ユニクロ頭部形状平寸法k(mm)1ねじ径d4.8穴の形状十字ビットNo2寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7
SUS410 オニバピアスZ(PAN
九飛勢螺¥667~税込¥734~1袋(23個)ほか翌々日出荷鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。十字穴番号#2ねじ長さ(mm)全ねじ寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,930~税込¥5,423~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,060税込¥7,7661箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部皿頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,590~税込¥6,149~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトスクリュー ステンレス製
日本パワーファスニング¥3,398税込¥3,7381パック(30本)当日出荷木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。トラスコ品番386-8630材質ステンレス首下長(mm)60呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)60
Dシルバー タルキーネジ
大阪魂¥4,612税込¥5,0731個(100個)翌々日出荷たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。 Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。 ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。 ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。 専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。 たる木ネジサポートはタルキーネジ100本毎に1個付いています。長さ(mm)115寸法L(mm)50呼び5.5