絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,104件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W (+)コーススレッドラッパ 大阪魂

    3カ-W (+)コーススレッドラッパ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    4日以内出荷
    木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
    寸法L(mm)120寸法d(mm)9寸法S(mm)65ねじ径d5
  • SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ 大阪魂

    SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ

    大阪魂
    5,983税込6,581
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ユニクロ LIVE コーススレッド 大阪魂

    ユニクロ LIVE コーススレッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(98個)ほか
    4日以内出荷
    建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
    十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
  • 3カ-ユニ ノンヘッドコース ヤマヒロ

    3カ-ユニ ノンヘッドコース

    ヤマヒロ
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8
  • 三価クロメート ワッシャー木用ネジNP 大阪魂

    三価クロメート ワッシャー木用ネジNP

    大阪魂
    1,992税込2,191
    1個
    翌々日出荷
    材質呼び4.2表面処理三価クロメート
  • クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=17 大阪魂

    クロメート 6カクコーチ(ユニュウ(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法S(mm)17呼び径d9
  • 3カ-W ホソビス(ユニュウ 大阪魂

    3カ-W ホソビス(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(111個)ほか
    翌々日出荷
    ねじの種類半ねじ
  • ステン6カクコーチ(ゼン(ユニュウ 大阪魂

    ステン6カクコーチ(ゼン(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    26,670税込29,337
    1ケース(2000本)ほか
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • 板金オールマイティビス ステンレス 箱入 ウイング

    板金オールマイティビス ステンレス 箱入

    ウイング
    2,980税込3,278
    1箱(250本)ほか
    翌々日出荷
    瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
    用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • 板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入 ウイング

    板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入

    ウイング
    1,380税込1,518
    1箱(250本)ほか
    翌々日出荷
    瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
    用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。材質頭径(Φmm)10表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
  • スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(55本)ほか
    翌々日出荷
    やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
    用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    809税込890
    1袋(195本)ほか
    翌々日出荷
    木材に金具などを固定するのに使用します。
    用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
  • スーパーピアスタなべ ピアス

    スーパーピアスタなべ

    ピアス
    899税込989
    1箱(5パック×4本)ほか
    3日以内出荷
    締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
    用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスカラーキャップなべ用 ピアス

    ピアスカラーキャップなべ用

    ピアス
    859税込945
    1箱(2パック×50個)
    3日以内出荷
    自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
    用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスビス ステンウストD=8 ピアス

    ピアスビス ステンウストD=8

    ピアス
    1,898税込2,088
    1箱(2パック×50本)
    3日以内出荷
    頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
    用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンキャップドリルネジ ピアス

    ステンキャップドリルネジ

    ピアス
    1,998税込2,198
    1箱(2パック×10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
    用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
  • YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    473税込520
    1パック(20本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    733税込806
    1パック(20本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    196税込216
    1袋(4本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,019税込1,121
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • TFハンガー 日本パワーファスニング

    TFハンガー

    日本パワーファスニング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様W3/8吊金具
  • MBテクス FLAT 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    MBテクス FLAT 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(350本)
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-3396頭部径(Φmm)4首下長(mm)30呼び寸法D(mm)4呼び寸法L(mm)30
  • 真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入 STAX TOOLS

    真鍮マイナス木ネジ 皿頭 10本入

    STAX TOOLS
    579税込637
    1セット(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
    アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    26,000税込28,600
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)19頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)54
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,502税込1,652
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,662税込1,828
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    986税込1,085
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,048税込1,153
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
    用途薄鋼板用に材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZワッシャー(スチール)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(スチール)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,080税込1,188
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ミニジャックポイント薄鋼板用 ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    840税込924
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
    用途薄鋼板用に材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ジャックポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    670税込737
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    599税込659
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
    材質寸法d(mm)4表面処理三価ユニクロ頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
  • ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1箱(14本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:丸頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
  • 真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(8本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:丸頭 ・真鍮
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 100本入×20箱入

    GROVE
    25,980税込28,578
    1ケース(100本×20個)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.9mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x45mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)45ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
木ねじ・ドリルネジ