絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(132)
- 3.8mm(135)
- 4mm(359)
- 4.2mm(126)
- 4.5mm(115)
- 4.8mm(107)
- 5mm(285)
- 6mm(131)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(130)
- M3.5(332)
- M3.8(381)
- M4(1,369)
- M4.1(111)
- M4.2(269)
- M4.5(234)
- M4.8(160)
- M5(785)
- M6(380)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,513)
- SUS304(537)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(36)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,244)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(282)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(204)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(82)
- パシペート(128)
- ユニクロ(218)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,935)
- エスコ(464)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(222)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ウイング(80)
- 日本パワーファスニング(80)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
27ページ目: 木ねじ・ドリルネジ

ダンバ ステンレス シーリング ナベ
若井産業¥9,498~税込¥10,448~1箱(200本)ほか4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
リベットダンバ パッキン ステンレス
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結 ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状 ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水 ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消材質ステンレス - SUS410全長(mm)16色(頭部)-ねじ長さ(mm)16適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)10
リベットダンバ ステンレス
若井産業¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス - SUS410適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(64本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
2.0x27mmコーススレッド(450本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個(450本)翌日出荷木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×27
2.0x19mmコーススレッド(700本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201パック(700本)翌日出荷木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×19
2.0x16mmコーススレッド(700本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201パック(700本)翌日出荷木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×16
5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,710税込¥1,8811パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×19
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881パック(41本)5日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-1677セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD550UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(58本)4日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0077セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)363頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341パック(11本)6日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(10本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1682セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)66頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)
OHSATO(大里)¥419税込¥4611箱(35本)翌々日出荷通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。トラスコ品番855-8878表面処理黒亜鉛ねじの呼びM4.2ねじサイズ4.2×90
ダンバ木下地UKディスク HK-43
若井産業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(300本)当日出荷野地板用用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ材質鉄長さ(mm)45全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10ねじの呼び4.5頭径(mm)10
ステンレス 低頭ネジ
SPAX¥1,998~税込¥2,198~1セット(200本)ほか当日出荷特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(9本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ皿小頭並目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(26本)ほか当日出荷通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(9本)ほか当日出荷座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(8本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(5本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
高耐食ドリルねじナベ MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(20本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(5本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1567材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
ピアス HEX8×35 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥34,980税込¥38,4781箱(250本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)8.0
ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0
ピアス HEX6×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥9,898税込¥10,8881箱(500本)翌々日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)6.0首下長(mm)19
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥4,698税込¥5,1681箱(500本)4日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2