絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(114)
- 4mm(325)
- 4.2mm(109)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(126)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(110)
- M4.2(264)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,396)
- SUS304(483)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(27)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(166)
- SUS430(4)
- SUSXM7(27)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,114)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(237)
- その他(51)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(198)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(82)
- パシペート(127)
- ユニクロ(215)
- ラスパート(29)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,934)
- エスコ(320)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(221)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 若井産業(126)
- ウイング(80)
- ダンドリビス(80)
- 日本パワーファスニング(77)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(42)
- MIYAGAWA(36)
- OHSATO(大里)(34)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
23ページ目: 木ねじ・ドリルネジ

MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥3,298~税込¥3,628~1箱ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷から6日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱4日以内出荷鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状皿強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
木ねじ 頭白
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971袋(8本)当日出荷ピッタリサポート専用の木工用ビス。用途手工具ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉
ウイング¥599~税込¥659~1箱(100本)ほか翌々日出荷1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。材質鉄表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴1番
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭
ウイング¥1,198税込¥1,3181箱(125本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥5,898~税込¥6,488~1箱(250本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(200本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(190本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥4,298~税込¥4,728~1箱(700本)ほか当日出荷相手部材に下穴無しで施工できます。用途下地C型鋼 下地鉄板寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(40本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
ヤマヒロ¥1,598税込¥1,7581箱(300本)当日出荷コンクリート用のビスです。種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)3日以内出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
若井産業¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭部形状皿呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ
若井産業¥2,998税込¥3,2981箱(100本)5日以内出荷用途薄鋼板+耐火野地板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】
若井産業¥1,898~税込¥2,088~1箱(130本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥3,500~税込¥3,850~1箱(220本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理パシペート呼び径(Φmm)4
ダンバ シンワッシャー マシンねじ(首下テーパー)【コンパクトボックス】
若井産業¥1,098~税込¥1,208~1箱(60本)ほか5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)12表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5
ステンレス 板金用RS 4x14mm
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(1000本)当日出荷用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに材質SUS410全長(mm)14頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,098~税込¥3,408~1箱(80本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色
若井産業¥11,980税込¥13,1781箱(1000本)4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄全長(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998~税込¥3,298~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)6
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(1000個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(500個)ほか8日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
シールスクリュー
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱(200本)ほか4日以内出荷防水効果を必要とする箇所に最適用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥4,598~税込¥5,058~1箱(250本)ほか4日以内出荷十字穴付きの代表的な頭部形状です用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100本)ほか4日以内出荷六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレス頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャー
サンコーテクノ¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)ほか4日以内出荷部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です用途鉄骨下地への薄物パネル取付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥2,298~税込¥2,528~1箱(200本)ほか4日以内出荷頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
細目スリムビス 鉄 クロメート
Live Pro¥2,598~税込¥2,858~1箱(300本)ほか当日出荷スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。材質鉄タイプ半ねじ表面処理クロメート