絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,860件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ Live Pro

    リーマフレキ 全ねじ SUS410 スズ

    Live Pro
    7,498税込8,248
    1箱(400本)ほか
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
    用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理スズめっき呼び寸法d(mm)4
  • リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート Live Pro

    リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート

    Live Pro
    5,798税込6,378
    1箱(400本)
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
    用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
  • ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ Live Pro

    ドリルねじ ナベ SUS410 ブロンズ

    Live Pro
    8,398税込9,238
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理ブロンズ頭部形状なべ呼び寸法d(mm)4
  • ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート

    Live Pro
    6,998税込7,698
    1箱(1000本)
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
    用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
  • 皿木ネジ WIROX SPAX

    皿木ネジ WIROX

    SPAX
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
    用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。材質クロムバナジウム鋼頭部形状穴の形状ピン6ロブ
  • 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー リーマ プラケース入

    ウイング
    999税込1,099
    1パック(25本)ほか
    翌々日出荷
    適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)12穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地用ドリルビス 鉄 ラッパ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス 鉄 ラッパ プラケース入

    ウイング
    999税込1,099
    1パック(160本)ほか
    翌々日出荷
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~2.3頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地用ドリルビス ステン サラ スズ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス ステン サラ スズ プラケース入

    ウイング
    1,498税込1,648
    1パック(80本)ほか
    翌々日出荷
    ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ スズ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス ステン ナベ スズ プラケース入

    ウイング
    1,498税込1,648
    1パック(95本)ほか
    翌々日出荷
    ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
  • ワッシャーネジ SPAX

    ワッシャーネジ

    SPAX
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
    用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
  • ドリルねじ用防水パッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルねじ用防水パッキン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(150本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性に優れてカンタン止水! ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
    用途ドリルねじ用質量(g)150
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1パック(75本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    459税込505
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
  • カクスタッチ ヤマヒロ

    カクスタッチ

    ヤマヒロ
    19,980税込21,978
    1箱(4000個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
    仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金雨どいビス 箱入 シルバー ウイング

    板金雨どいビス 箱入 シルバー

    ウイング
    1,998税込2,198
    1箱(300本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
    用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
  • 板金雨どいビス プラケース入 シルバー ウイング

    板金雨どいビス プラケース入 シルバー

    ウイング
    599税込659
    1パック(60本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
    用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地 デッキ専用ビス 若井産業

    鉄下地 デッキ専用ビス

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
    呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
  • ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ 若井産業

    ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ

    若井産業
    8,198税込9,018
    1箱(100本×5袋)
    4日以内出荷
    全長(mm)10適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
  • リベットダンバ パッキン ステンレス 若井産業

    リベットダンバ パッキン ステンレス

    若井産業
    10,980税込12,078
    1箱(500本)
    欠品中
    薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結 ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状 ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水 ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消
    材質ステンレス - SUS410全長(mm)16(頭部)-ねじ長さ(mm)16適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)10
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(76本)ほか
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
  • 2.0x19mmコーススレッド(700本) エスコ

    2.0x19mmコーススレッド(700本)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1パック(700本)
    翌日出荷
    木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
    仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×19
  • 2.0x16mmコーススレッド(700本) エスコ

    2.0x16mmコーススレッド(700本)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1パック(700本)
    翌日出荷
    木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
    仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×16
  • 6x19mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本) エスコ

    6x19mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1パック(30本)
    翌日出荷
    サイズ(mm)6×19
  • 5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭サイズ(mm)5×19
  • 5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1パック(50本)
    翌日出荷
    仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×19
  • ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1パック(41本)
    5日以内出荷
    鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
    用途鉄板用トラスコ品番166-1677セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)198頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
  • ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,698税込4,068
    1パック(96本)
    当日出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
  • ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,898税込4,288
    1パック(75本)
    5日以内出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
  • ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(7本)
    翌々日出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
  • ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1パック(11本)
    6日以内出荷
    鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
  • ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
    用途鉄板用トラスコ品番166-1682セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)66頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
  • 木ピタ 若井産業

    木ピタ

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50本)ほか
    翌々日出荷
    胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
    下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30ねじの呼びM5.5頭径(mm)8.8
  • 黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入) OHSATO(大里)

    黒亜鉛 木が割れにくいビス PR 4.2×90 (35本入)

    OHSATO(大里)
    419税込461
    1箱(35本)
    翌々日出荷
    通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。
    トラスコ品番855-8878表面処理黒亜鉛ねじの呼びM4.2ねじサイズ4.2×90
  • 無溶接用 SDS薄ナベドリルビス キシデンテクノ(キシデン工業)

    無溶接用 SDS薄ナベドリルビス

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    1,898税込2,088
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
    ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
  • ステンレス 低頭ネジ SPAX

    ステンレス 低頭ネジ

    SPAX
    1,998税込2,198
    1セット(200本)ほか
    当日出荷
    特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
    用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
  • ドリルねじ皿小頭並目 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿小頭並目 ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(26本)ほか
    当日出荷
    通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
    用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
  • ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
    用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿 ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(34本)ほか
    当日出荷
    頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
木ねじ・ドリルネジ