絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(4)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(105)
- A2(5)
- SUS304(34)
- SUS310S(5)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(15)
- ジュラコン(R)(6)
- 鉄すべて(372)
- S45C(92)
- SCM435(68)
- SCM440(17)
- SS400(4)
- SUM22(4)
- 黄銅(真鍮)(9)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(21)
- その他(17)
- カラー(1)
- クロメート(22)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(21)
- 亜鉛メッキ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(22)
- 焼入焼戻黒染め(98)
- 生地/未処理(49)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(306)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(83)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(15)
- スーパーツール(4)
- 互省製作所(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ニューストロング販売(3)
- MYST(3)
- 八幡ねじ(3)
- ダイワアドテック(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 泰生工業(2)
- ケーエム精密(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・TRUSCO・スーパーツール・互省製作所・SDC TANAKA(SDC田中)・IKURATOOLS(育良精機)・ニューストロング販売・MYST・八幡ねじ・ダイワアドテック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・泰生工業・ケーエム精密・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
15ページ目: その他ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む
![M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639155-170331-02.jpg)
M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-113材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)83表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9![M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639128-170331-02.jpg)
M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-112材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)63表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)
M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-11材質S45C寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)30寸法EM8![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7![M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639015-170331-02.jpg)
M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-101材質S45CねじM6×1寸法A(mm)27表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7![M16x16mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638988-170331-02.jpg)
M16x16mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-5材質(本体)S45C寸法A(mm)41寸法D(mm)25表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)20寸法C(mm)27材質(ボール)SUJ2寸法EM16![M12x12mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638963-170331-02.jpg)
M12x12mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-4材質(本体)S45C寸法A(mm)32寸法D(mm)20表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)15寸法C(mm)22材質(ボール)SUJ2寸法EM12![M10x11mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638945-170331-02.jpg)
M10x11mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-3材質(本体)S45C寸法A(mm)27寸法D(mm)16表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)12.7寸法C(mm)17材質(ボール)SUJ2寸法EM10![M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638796-170331-02.jpg)
M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1材質(本体)S45C寸法A(mm)16寸法D(mm)9表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-1材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約5ねじ径M4寸法b1(mm)30.2寸法d1(mm)6寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)15
ボルトキット
イマオコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1個72日以内出荷万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。付属品Eリング1個材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜
TRIG用プロテクションカバー
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681セット(15本)ほか当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
6ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(17本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1セット(35本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。仕様スプリング、丸ワッシャー付材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状6ロブ強度区分4.8
ボルト付き吊足
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)3日以内出荷木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。材質鉄全幅(mm)19ねじ長さ(mm)35表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
止めガネRK
ケーエム精密¥179~税込¥197~1個6日以内出荷RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
クランプボルト(強力型)
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。材質S45C-D寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7表面処理黒染め熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷付属品六角ナット1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷先端はフラットで研削してあります。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クランプボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷ねじピッチ1.25寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法t(mm)2.5寸法e(mm)0.8寸法D1(mm)13寸法L2(mm)16ねじ規格並目寸法L3(mm)9寸法M(mm)M8ヘクサロビュラ穴の番号(No)30






















![M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639155-170331-02.jpg)
![M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639128-170331-02.jpg)
![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)
![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
![M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639015-170331-02.jpg)
![M16x16mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638988-170331-02.jpg)
![M12x12mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638963-170331-02.jpg)
![M10x11mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638945-170331-02.jpg)
![M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638796-170331-02.jpg)