絞り込み
ブランド
- モノタロウ(179)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,267)
- TRUSCO(514)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(351)
- スリーボンド(320)
- TAMIYA(タミヤ)(313)
- エスケー化研(313)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(287)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(237)
- 千代田精機(224)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,416)
エコマーク認定(15)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(92)
バイオマスマーク認定(3)
再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
- オーダー・加工(71)
- レンタル(60)
価格
価格で絞り込む
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ランキング
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ブランド
ダイヘン パナソニックコネクト エスコ TRUSCO ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] SUZUKID(スズキッド) マイト工業株式会社 阪口製作所 ニッぺ(日本ペイント) SUMICO(住鉱潤滑剤)
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9211件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー
(1867件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
(458件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(255件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー
(718件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(300mL)ほか当日出荷2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ラッカースプレー 高機能
(422件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコンシーラント
(268件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(310mL)ほか当日出荷ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
リチウムグリース
(268件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
(297件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON容量(mL)500全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
アスペンラッカースプレー
アサヒペン(144件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
アロンアルフア(一般用)
コニシ(66件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(2g)当日出荷強力。 スピード接着用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
シャーシーグリース
(214件のレビュー)¥398~税込¥438~1本(420mL)ほか当日出荷カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(60件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
錆止めスプレー
(439件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(524件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(20mL)ほか当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
グリースガン 400g用 レバータイプ
(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
万能補修パテ
(387件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(56g)ほか当日出荷穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】色グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
高耐久ラッカースプレー
アサヒペン(369件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(300mL)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ラッカーシンナー 洗浄用
(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(4L)ほか当日出荷再生材を使用していますので、経済的です。用途洗浄専用のラッカーシンナー成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール主な用途洗浄用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キャニヨンスプレー 自在タイプ
(170件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
点火棒
(161件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268色赤使用可能回数約860回販売区分業務用
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
(57件のレビュー)¥719~税込¥791~1本(500mL)ほか当日出荷一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
(236件のレビュー)¥739税込¥8131本(333mL)当日出荷ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ラッカーうすめ液
(117件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
タッピングスプレー 塩素フリー
(77件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
オイラー
(79件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
業務用パワーガス・プロ
新富士バーナー(81件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 横型
(506件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
防水スプレー
(881件のレビュー)¥449税込¥4941本(420mL)当日出荷水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
ジンクスプレー
(465件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆潤滑剤 強力潤滑
(288件のレビュー)¥659税込¥7251本(420mL)当日出荷浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら