62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別塩素フリー タイプ塩素フリー 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青ニス除去剤 モノタロウ 動画あり
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途EPDMプラスチック、合成ゴム、金属など 成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤 セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3 引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊) 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
599 税込659
当日出荷

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど 仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン セットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10 引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 棒長(mm)1000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

おすすめ人気ランキング