絞り込み
ねじの呼び
- UNC No.6
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(123)
- M3(740)
- M4(1,084)
- M5(1,232)
- M6(1,743)
- M8(1,864)
- M10(1,709)
- M12(1,568)
- M14(484)
- M16(949)
- M18(182)
- M20(592)
- M22(239)
- M24(309)
- M30(136)
- W3/8(168)
- W1/2(110)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 32(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
頭部形状

六角穴付き(3)
種別
全ねじ(3)
半ねじ(1)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(3)
ユニファイ並目(UNC)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,959~税込¥2,155~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,169~税込¥1,286~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,749~税込¥3,024~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)