絞り込み
ねじの呼び
- UNC No.6
- M3(565)
- M4(885)
- M5(1,004)
- M6(1,336)
- M8(1,556)
- M10(1,639)
- M12(1,532)
- M14(577)
- M16(1,012)
- M18(393)
- M20(815)
- M22(409)
- M24(537)
- M27(199)
- M30(344)
- M33(131)
- M36(191)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.79(32山)(1)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。