絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
- CBN焼結体(51)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(22)
- その他(63)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(5)
- セラミックス(9)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(12)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(74)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(262)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(18)
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(16)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

シェルエンドミル
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
ガレア ベーシックタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
ガレア バレル+レンズ工具
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズGALLEA(ガレア)GP1LB型 レンズ工具とバレル工具の融合!!プレシジョンタイプ ボールエンドミルに比べてカスプハイトが約半分に!!
ガレア オフセットタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に 等高線ピッチを大きく設定できる
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
エポック ペンシルターボリブ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷小径彫り高能率加工用コーナーRエンドミル これかあの深彫り加工は より深く!!放電加工から直彫り加工へ・・・首形状;深彫り加工で実績のディープシリーズ より速く!!直彫り加工は高能率加工へ・・・刃形:高能率加工で実績のターボミル 放電レス直彫り加工を強力にサポート! ペンシルネックタイプ表面処理THコート
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
4コーナラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
スレッドミル TM
ケナメタル¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から5日以内出荷コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50柄径(Φmm)6表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
サーフェイスミル
BIG DAISHOWA¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷刃数4質量(kg)0.9タイプフェイスミルアーバタイプ寸法L(mm)40刃長(mm)5寸法D1(Φmm)91.6寸法Dc(Φmm)80
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥5,498~税込¥6,048~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM高能率加工エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から30日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から30日以内出荷6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。用途90度カッター仕様H690カッターセット内容レンチ、スクリュー
イスカル X シュレッドミルヘリカル
イスカル¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。用途90度ヘリカルカッター仕様P290カッタートラスコ品番823-0047セット内容レンチ、スクリュー材質スチールシャンク径(Φmm)32刃列3
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!