絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
- CBN焼結体(51)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(22)
- その他(63)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(5)
- セラミックス(9)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(12)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(79)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(262)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(18)
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(69)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(56)
- イスカル(47)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- S&K(三興製作所)(28)
- 京セラ(27)
- タンガロイ(23)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハッシュボア
テグテックジャパン¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷防振機構採用のボーリング工具です。高剛性クランプ構造で加工条件を大幅アップしています。用途突き出しの長い内径加工に。トラスコ品番441-1126寸法(mm)突き出し量:92全長(mm)156.3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスカット用チップ
富士元工業¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6
ナイスカット用チップ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781箱(4個)翌々日出荷隅R加工のできる超硬チップです。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向け適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック
ワルター¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターボディ
ワルター¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップSD 120408RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック
ワルター¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター
ワルター¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルエンドミル M4792 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼および難削材の溝削り加工用。トラスコ品番412-8234RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターフロントピース
ワルター¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 170408R /SD T120408RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番119-4087材質スチール刃数7枚適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)40取付径(Φmm)22刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック
ワルター¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15