214件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    10,980税込12,078
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系ワイヤー種類フラックス入り
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM

    ニツコー熔材工業
    45,980税込50,578
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS308LSiAWS規格A5.9 ER308LSi該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤ NSM-1M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ NSM-1M

    ニツコー熔材工業
    149,800税込164,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):30~35材質マルエージング系RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤ NAK-80M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ NAK-80M

    ニツコー熔材工業
    119,800税込131,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):35~40材質NAK55、80用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤ CM-3M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ CM-3M

    ニツコー熔材工業
    119,800税込131,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):25~30材質Cr-Mo系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。フランジ端回しやスカラップ回しにも対応
    用途鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 49J0T1-0CA-U電流範囲(A)水平すみ肉:180~300、下向:150~300
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。
    用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接JIS規格Z3312 YGW18RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    65,980税込72,578
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建設機械、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 78A 2 U C N4M4TAWS規格A5.28 ER110S-G相当シールドガス:CO2
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建機、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 69 A 2 U C N2M4TAWS規格A5.28 ER100S-G相当シールドガス:CO2
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    11,980税込13,178
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    下向および水平すみ肉溶接に適しています。約10mmの大脚長すみ肉溶接にて、止端形状の良い光沢ビードが得られます。
    JIS規格Z 3313 T49J0T1-0 C A-U棒径(Φmm)1.2AWS規格A5.20 E70T-1C相当シールドガス:CO2
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    突合せ、すみ肉溶接に適したAr+CO2またはAr+O2ワイヤです。低~高電流の幅広い条件で良好な作業性で全姿勢溶接にも適します。Ar+5~20%CO2、Ar+2%O2で良好なじん性が得られます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 49AP-3M16AWS規格A5.18 ER70S-Gシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流域のアーク安定性、湯流れ性、なじみ性に優れ、全姿勢や薄板の溶接に適しています。立向、上向姿勢において、MG-50Tよりも高めの電流が使えます。パイプの全姿勢溶接にも適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6相当シールドガス:CO2
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼のCO2用です。低スパッタで、耐ピット性が良好です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 49A 0 C 12シールドガス:CO2
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    下向、すみ肉用のAr+CO2用ワイヤです。高電流域のアーク安定性、ビード外観に優れます。
    JIS規格Z 3312 YGW15AWS規格A5.18 ER70S-G相当シールドガス:Ar+CO2
  • 耐熱鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    耐候性鋼のすみ肉に適しています。ビード外観、形状に優れ、スパッタが少なく作業性が良好です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T 49J0T1-0CA-NCCJシールドガス:CO2
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    耐候性鋼の突合せ、すみ肉に適し、CO2、Ar+CO2が適用できます。低電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接ができます。
    ワイヤー径(Φmm)1JIS規格Z 3315 G 49JA0U C1-NCCJAWS規格A5.28 ER80S-G相当シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    46,980税込51,678
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。主にスプレー移行域で使用します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 62A-2C1M3AWS規格A5.28 ER90S-B3MnSiシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 62C-2C1MT1AWS規格A5.28 ER90S-G相当シールドガス:CO2
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    45,980税込50,578
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。主にスプレー移行域で使用します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 55A-1M3AWS規格A5.28 ER80S-B2Mnシールドガス:Ar+CO2、Ar+O2
  • 耐熱鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    耐熱鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3317 G 55C-1CMT1AWS規格A5.28 ER80S-G相当シールドガス:CO2
  • 耐候性鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    耐候性鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    耐候性鋼に適しています。全姿勢溶接ができてスパッタ発生が少なく作業性が良好です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T2-1CA-NCC-Uシールドガス:CO2
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    25,980税込28,578
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    高衝撃を受ける土砂摩耗に優れ、13%Mn鋳鋼の巣埋めなどにも適しています。じん性に優れ、加工硬化性を有します。
    ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z 3326 YFMA-C-250シールドガス:Ar+CO2
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    耐高温摩耗、耐衝撃摩耗及び耐キャビテーション性に優れ、ホットシャーバイト、ホットソー、水力発電用水車などの肉盛りに適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3326 YFME-C-300シールドガス:Ar+CO2
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    65,980税込72,578
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    耐熱、耐食、耐摩耗、耐ヒートクラック性に優れ、製鉄機械部品の小径ロールなどの肉盛りに適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3326 YF4A-C-350シールドガス:Ar+CO2
  • 硬化肉盛用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    金属間摩耗に優れ、製鉄機械のローラ、ロール軸受、カップリングなどの肉盛りに適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2シールドガス:CO2
  • 硬化肉盛用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    33,980税込37,378
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    金属間摩耗に優れ、ブルドーザーのローラ、スプロケット、アイドラ、トラックリンクなどの肉盛りに適しています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2シールドガス:CO2
  • 低温用用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    低温用用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    29,980税込32,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    400~490MPa級鋼用です。-60℃までのじん性及び-30℃までのCTOD特性に優れます。パルス溶接機での全姿勢溶接に適します。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 49AP-6M17AWS規格A5.18 ER70S-Gシールドガス:Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    73,980税込81,378
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、316系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309LMo-FB0AWS規格A5.22 E309LMoT0-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    66,980税込73,678
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接、308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    59,980税込65,978
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1シールドガス:CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    65,980税込72,578
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性にも優れます。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16など)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316-FB0AWS規格A5.22 E316T0-1、A5.22 E316T0-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    67,980税込74,778
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。全姿勢溶接に適しています。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1、A5.22 E316LT1-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    67,980税込74,778
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    溶接性に優れています。希硫酸への耐食性に優れます。
    用途SUS316Lなどの低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316L T0ー4相当シールドガス:CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    66,980税込73,678
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    溶接性に優れ、合金量も多いので、成分の希釈を受ける他鋼種との異材溶接に適しています。
    用途ステンレス以外との異材溶接、下盛などワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1、A5.22 E309L T0ー4相当シールドガス:CO2
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    89,980税込98,978
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    SUS310などの25%Cr-20%Ni鋼に適します。耐割れ性は比較的良好ですが、高電流・高速度の溶接は避けてください。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1シールドガス:CO2
  • ステンレス鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    66,980税込73,678
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    SUS304などの18%Cr-8%Ni鋼用です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YS308AWS規格A5.9 ER308シールドガス:Ar+CO2
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。耐気功性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
    用途橋梁、鉄骨、建設機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-Uシールドガス:CO2
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    29,980税込32,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。ソリッドワイヤより溶着速度が10~30%高能率で、スパッタが少なく、スラグ量はソリッドワイヤよと同程度です。厚板溶接の下向、横向高能率化に適します。
    用途建設機械、産業機械、鉄骨、橋梁などの突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T15-0 C A-3M2Uシールドガス:CO2
  • フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    12,980税込14,278
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる。
  • ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用