絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・TRUSCO・ニューストロング販売・ノーブランド・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ナールドノブ

114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    ・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
  • 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
  • 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    18日以内出荷
    ・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
  • 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    18日以内出荷
    ・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
  • 鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    ・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
    M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
  • ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesa

    ナールド ノブ ソフト(メネジ)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
  • SUS ダンツキグリップB(NO4 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
  • SUS ダンツキグリップB(NO3 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
  • 3カ-W ダンツキGBTロングNO4 大阪魂

    3カ-W ダンツキGBTロングNO4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
  • 3カ-W ダンツキGBTロングNO3 大阪魂

    3カ-W ダンツキGBTロングNO3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
  • 3カ-W ダンツキGBTロングNO2 大阪魂

    3カ-W ダンツキGBTロングNO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)15タイプNo-2寸法H(mm)22寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)12ねじ径MM4
  • SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
  • SUS ダンツキグリップB(NO1 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
  • 3カ-W ダンツキグリップB(NO4 大阪魂

    3カ-W ダンツキグリップB(NO4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
  • 3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂

    3カ-W ダンツキグリップB(NO3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
  • 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂

    3カ-W ダンツキGBTロングNO1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
  • 3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂

    3カ-W ダンツキグリップB(NO2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
  • 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂

    3カ-W ダンツキグリップB(NO1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
  • ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売

    ナールドナット(Bタイプ)

    ニューストロング販売
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。
    用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
    トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
  • ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールドボルト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作しやすい溝付きのグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドノブ(オネジ) KS イマオコーポレーション

    ナールドノブ(オネジ) KS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トルク・グリップ/オネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トルク・グリップ/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    729税込802
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    309税込340
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ