絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・TRUSCO・ニューストロング販売・ノーブランド・Elesa
「ねじの呼び」から絞り込む

M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L![M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624096-170331-02.jpg)
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303![M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624035-170331-02.jpg)
M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷エスコ品番EA948BX-62材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)21取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)21ねじの呼びM5表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナット黒染め KNTB-B
MIYOSHI(小西製作所)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTB
MIYOSHI(小西製作所)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTA
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
エルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)SUS303材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
エルゴナールドノブ(抗菌仕様) EKK-SUS-SA
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231タイプメネジ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥409~税込¥450~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539~税込¥593~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299~税込¥329~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779~税込¥857~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559~税込¥615~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥149~税込¥164~1個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥129~税込¥142~1個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥949~税込¥1,044~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼





![M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624096-170331-02.jpg)
![M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624035-170331-02.jpg)