絞り込み
取付長(mm)
ブランド
エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749~税込¥824~1個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷から24日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷形状A材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無しRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷形状B材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/穴未加工形状A
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429~税込¥472~1個18日以内出荷形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
クロスノブ
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200種類十字形穴径(Φmm)(センター穴)5取付部下穴色(本体)ブラック穴深さ(mm)(センター穴)10材質(取付部)FC200
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400