172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
  • 360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ

    360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター

    おおたけ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
  • 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • 60cm DC首振りサーキュレーター ナカトミ

    60cm DC首振りサーキュレーター

    ナカトミ
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
    質量(kg)約30電流(A)2.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190風量(m3/min)200対応PL保険:加入寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100騒音値(dB)74首振角度(°)自動:約90風速(m/min)290保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5mファン60cmアルミ3枚羽根上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
  • 除菌サーキュレーター cado

    除菌サーキュレーター

    cado
    22,900税込25,190
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
  • サーキュレーター(サイレントファン) J&S

    サーキュレーター(サイレントファン)

    J&S
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
    用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)単相100極数(P)6
  • 360度サーキュレーター 首振り WOOZOO アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り WOOZOO

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。エアコンとの併用で、空調効率もUP!冷房時、暖房時ともに節電に繋がります。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。インテリアになじむ円柱型デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(g)2000電圧(V)(ACアダプター)入力:AC100-240、出力:DC24 1.5Aコード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×325適合床面積(目安)32畳風量調整8段階運転モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15入タイマー2/4/6/8時間切タイマー2/4/6/8時間角度調節左右(60°/90°/180°/360°)/上下(0°~30°/30°~60°/60°~90°/0°~60°/30°~90°/0°~90°)
  • プラズマクラスター サーキュレーター シャープ

    プラズマクラスター サーキュレーター

    シャープ
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    自然の力を応用した、大風量プラズマクラスターサーキュレーター。コンパクトながらパワフルな送風で、二間続きの部屋や吹き抜けなど大空間でも、しっかり空気を循環します。【会話を妨げない低騒音】リビングなどの広い空間では、パワフルに空気循環しながらも、運転音で団らんやくつろぎの時間を邪魔しません。【おやすみの時は、静かに運転】寝室に適した静かな運転で、空気を循環します。【史上最高濃度のプラズマクラスターNEXT搭載】高濃度プラズマクラスターイオンの風は、部屋干しの生乾きのニオイを消臭するなど高い空気浄化力を発揮します。【いつでも清潔、カンタンお手入れ】工具を使わず手だけで前ガード、後ろガード、ファンを取り外せます。取り外したパーツは水洗いができ、いつでも清潔な状態を保てます。【上下左右に首を振る3Dターン】パワフルな送風と上下左右の首振りで効率よく空気を循環します。送風部を浮かせることで下吹きもできるデザインなので、棚やカウンターに置いて下向きに送風するなど使い方が広がります。【コンパクトで持ち運びやすい】設置面積が小さくコンパクトなので様々な場所で使用できます。10段階の風量が調整できます。連続運転に加え、リズム・おやすみ・衣類乾燥モードを搭載。
    付属品リモコン・ACアダプター質量(kg)(付属品除く)約2.6消費電力(W)20コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)18羽根枚数3枚モーターDCモーター定格入力電圧(V)(50/60Hz)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×197×329首振角度(°)(スイング)(自動)【上下】上向き:約60、下向き:約60、上下:約140【左右】約60、約90、約120定格出力DC24V/2.0A機能ネイチャーテクノロジー、チャイルドロック、操作音入/切、ランプ明/暗切替、メモリー機能適合床面積空気循環適用床面積(目安):~30畳(約50m2)、プラズマクラスター適用床面積(目安):約10畳(約17m2)タイマー時間1~9h(入/切 1時間単位)風量調整10段階風向調整範囲【上下】上約90度~下約50度【左右】左約60度~右約60度電源供給方式ACアダプター
  • 衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン ディーエーピーネットワーク

    衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン

    ディーエーピーネットワーク
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    送風と温風の1台2役で一年中使える衣類乾燥機能付きサーキュレーターです。コンパクトながらパワフルに空気を循環し、部屋干しの乾燥効率を向上。自動左右首振りと上下角度調整で広範囲に風を届けます。リモコン付きで操作も簡単、タイマー機能搭載で使い勝手も抜群です。
    用途部屋干しの衣類乾燥や室内の空気循環、冷暖房効率の向上や季節を問わない快適な空間づくりに。質量(g)1.45サイズ(cm)約20×20×30消費電力(W)(高熱モード)1200、(低熱モード)600、(冷風モード)20電源(本体)AC100V、(リモコン)単四電池×2モード冷風、温風(低・高)タイマー1~12時間
  • 2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND

    2WAY電源 DCサーキュレーター

    TOPLAND
    6,990税込7,689
    1台
    5日以内出荷
    ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
    用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
  • コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進)

    コンパクト サーキュレーターファン ブラック

    DS(大進)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
    用途換気・暑さ対策に。その他【風速】3段階(強、中、弱)寸法(mm)285×255×140質量(kg)1.02消費電力(W)25電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5適合床面積約6~8畳到達距離(m)約4.4(強運転時)温度ヒューズ130℃電流ヒューズ2A首振り約上下90℃/手動
  • 360度首振りDCサーキュレーター ゼピール

    360度首振りDCサーキュレーター

    ゼピール
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • サーキュレーター バルミューダ

    サーキュレーター

    バルミューダ
    23,390税込25,729
    1台
    6日以内出荷
    風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
    セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載 ツインバード

    温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載

    ツインバード(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。 上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。 温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。 効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。 直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。 風量は使用シーンに応じて調整可能です。 静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。 さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、 清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。
    用途サーキュレーターは1年を通して使用できます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。 部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。 オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
  • ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル Vornado

    ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル

    Vornado
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.66電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×22.0×35.0音量(dB)【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円可動範囲(°)首の上下:90
  • 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    節電センサー+背面までの首振りで更に快適。コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進)

    ミストファン サーキュレーター 暑さ対策

    DS(大進)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。
    用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
  • 360°首振リビングサーキュレーター オーム電機

    360°首振リビングサーキュレーター

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
  • 首振りがいらないサーキュレーター ツインバード

    首振りがいらないサーキュレーター

    ツインバード
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
    付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°
  • コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー

    コードレス静音サーキュレーター扇風機

    パナジー
    11,900税込13,090
    1個
    7日以内出荷
    変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
    付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)材質ABS樹脂質量(kg)1.6消費電力(W)1~7.3風量調整上下角度調整、左右首振直径×高さ(cm)25.5×14~101
  • 新林の滝 プレマ

    新林の滝

    プレマ
    21,780税込23,958
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンを発生させながら空気を循環させる、サーキュレーター(空気循環器)。風が柔らかく、冷えすぎない自然な涼しさを感じられます。
    本体質量(kg)3.8電源コード(m)2.25風量弱・中・強本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×20×49適用畳数8畳~16畳
  • METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー メテックス

    METEX コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジー

    メテックス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    風量調整機能付き。首振り機能付き。静音設計(DCモニター採用)。コードレス(充電式)対応:充電時間目安:(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。軽量・コンパクト設計。角度調整・高さ調整可能。タイマー機能付き。モード切替(ナイトモード)。防災対応(バッテリー内蔵・USB給電対応)
    用途空気循環用。換気促進用。冷暖房効率向上用。部屋干し乾燥用。静音睡眠用。防災・アウトドア用。オフィス・店舗換気用付属品リモコン、収納用巾着、Type-Cケーブルトラスコ品番698-5711材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー幅(mm)205グレー高さ(mm)115奥行(mm)205風量調整4段階タイマー首振り左右60°リモコン
  • DCサーキュレーター 東芝

    DCサーキュレーター

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
    仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    24,500税込26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent

    アイリスオーヤマ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
    付属品リモコン、ACアダプター仕様風力切替:8段階調節可能材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
  • サーキュレーター バルミューダ

    サーキュレーター

    バルミューダ
    28,900税込31,790
    1台
    5日以内出荷
    どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。
    セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ)

    ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能なサーキュレーターです。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。左右上下に3段階の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。 一般的な扇風機は斜め上までしか向きませんが、サーキュレーターは真上(天井方向)を向くのが標準的な特徴です。天井に溜まった暖気や、床に溜まった冷気をかき混ぜるために必須の機能です。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.2サイズ(cm)幅28×奥行22×高さ34.5コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。リモコン付属。おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90
  • WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ

    WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター

    スリーアップ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    温かみのある木目フレームのDCサーキュレーター。質感の高い木目調フレームとモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようなインテリア性の高さと、持ち運びがしやすい使い勝手のよさが特徴のサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。DCモーターならではの心地よいやさしい風から強力なターボ送風までをコントロールでき快適空間を演出します。
    用途サーキュレーター付属品リモコン、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)2アイボリー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右60(自動)上下90(自動)その他の機能節電センサーモード、アロマ対応、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×26.5×36風量調整4段階適用畳数24畳1時間あたりの電気代目安(円)0.65切タイマー1・2・4時間
  • 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ

    完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー

    ライフオンプロダクツ
    8,380税込9,218
    1台
    5日以内出荷
    ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。
    用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355グレー質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
  • PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 DS(大進)

    PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策

    DS(大進)
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。
    用途換気・暑さ対策に。寸法(mm)390×405×130質量(kg)1.9電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)45騒音値(dB)約52.8(風量3段階)風量3段階適合床面積約6~8畳温度ヒューズ130℃コード長さ(cm)150電流ヒューズ2A
  • サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロ

    サーキュレーターG311

    プラスマイナスゼロ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
    付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
  • 360゜メカ式サーキュレーター おおたけ

    360゜メカ式サーキュレーター

    おおたけ
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
  • マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバード

    マイナスイオン発生サーキュレーター

    ツインバード
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
    質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
  • サーキュレーター リズム(旧:リズム時計工業)

    サーキュレーター

    リズム(旧:リズム時計工業)
    27,091税込29,800
    1台
    7日以内出荷
    微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
    用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
  • マルチエアースリムサーキュレーター Chrester(コンフォー)

    マルチエアースリムサーキュレーター

    Chrester(コンフォー)
    19,800税込21,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
    用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960質量(kg)2.8消費電力(W)DC26(風量9段階)電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)1.8主要材質樹脂プラグ汎用2ピンプラグ設置方法床置き設置モータ種類DCブラシレス除去効率(%)約80
  • ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター タマハシ

    ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター

    タマハシ
    4,890税込5,379
    1個
    4日以内出荷
    送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。
    用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)25コード長さ(m)1.1機能上下角度調整(手動・約90°)、風量3段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×26
  • 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ)

    充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー)

    QUADS(クワッズ)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    木目の取っ手がアクセントな充電式のサーキュレーターです。充電式だから使う場所を選びません。リビングも寝室も、欲しい場所に風を送ります。省エネで静音性に優れたDCモーターを搭載。テレビ視聴時や就寝時も、運転音が気にならず快適に使えます。左右上下の自動首振り機能で広範囲に風を届けます。左右のみ、上下のみでの設定も可能です。強風+左右首振りでムラなく乾燥。タイマー7時間自動オフで、つけっぱなしでも安心。持ち運びに便利な取っ手もついており、使いたい場所へ気軽に持っていけます。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)1.5サイズ(cm)幅21.5×奥行20×高さ34コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)15機能風量設定:3段階切替
  • ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル Vornado

    ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル

    Vornado
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27本体質量(kg)2.8連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整ターボ/強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.5×29.0×31.5音量(dB)【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円可動範囲(°)首の上下:360
  • 360゜DCフルリモコンサーキュレーター おおたけ

    360゜DCフルリモコンサーキュレーター

    おおたけ
    7,980税込8,778
    1台
    5日以内出荷
    省電力のDCモーター。消費電力が少なく、お財布にやさしい。DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。全分解洗い 。左右首振り。360°フルリモコン。DCサーキュレーター。リズム風。おやすみモード 。表示パネル消灯。切タイマー1~8H。自動オフ10H。リモコン
    羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21X19.5×30.6羽根寸法(cm)径/15
サーキュレーター