絞り込み
調光の可否
調色の可否
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・815・830・950・1200・1900・2125・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・DAIKO(大光電機)・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・東京メタル・ドウシシャ・JAPPY・山田照明・YAMAZEN(山善)・スワン電器・栄興電器・エスコ・CIRCULIGHT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,043件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
  • SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト丸管30形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
  • LEDシーリングライト(昼白色)60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト(昼白色)60形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
  • LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDシーリング用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
  • LED小型シーリング コイズミ照明

    LED小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    14日以内出荷
    白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
    仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)7.2色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED調光の可否否
  • エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ照明

    エクステリアライト 軒下用シーリング

    コイズミ照明
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)10.3LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否
  • ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(夏目型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
  • LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    最大3200ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.75外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)24(100%点灯時)全光束(Lm)3200保証期間【LED】5年光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~6畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
  • シーリングイージー6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー6畳モデル

    CIRCULIGHT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3600光色昼光色~電球色
  • シーリングイージー8畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー8畳モデル

    CIRCULIGHT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途8畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4200光色昼光色~電球色
  • シーリングファンライト 福昌

    シーリングファンライト

    福昌
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    現場を快適サポートするファン付き照明。調色・調光機能で作業しやすい明かりを確保。ファンで室内の空気をゆっくりと循環。
    寸法(mm)W485×D485×H125(全開サイズ)口金E26光源LED調光機能調色:無段階(3500-6500k)
  • LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 スワン電器

    LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》

    スワン電器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。
    材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
  • メガ回転ソケットモデル ドウシシャ

    メガ回転ソケットモデル

    ドウシシャ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
    用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)25機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×250光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
  • ソケットE17モデル ドウシシャ

    ソケットE17モデル

    ドウシシャ
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    欠品中
    サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)760光色昼光色~電球色
  • 人感センサー付引掛けモデル ドウシシャ

    人感センサー付引掛けモデル

    ドウシシャ
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ

    LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色

    アイリスオーヤマ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や。おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。
    検知範囲5m演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色枠付 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色枠付

    東芝
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
    質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)49全光束(Lm)6099定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.4光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
  • シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト14畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可
  • シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷
    種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
  • 階段灯防雨型CL低光束白ベーシック Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束白ベーシック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
  • LEDシーリングライト MAXRAY(マックスレイ)

    LEDシーリングライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    器具・セット器具
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)待機電力(W)0.6調光の可否押すごとに20段階変化寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
  • 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機)

    間接光付シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。
    用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
  • ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング FreePa 100形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
    幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
  • LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機

    LEDシーリングライト 四角セードタイプ

    オーム電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷
    四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト オーム電機

    LEDシーリングライト

    オーム電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
    定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○適用畳数8調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • シーリングライトFHD40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライトFHD40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
    仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼色(木製)白木取付引掛けシーリング方式高さ(mm)146消費電力(W)21.6色温度(K)2700LED色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • フラットパネルライト(6畳 8畳) アイリスオーヤマ

    フラットパネルライト(6畳 8畳)

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階エコロジー商品省エネ
シーリングライト