絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・815・830・950・1200・1900・2125・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(59)
- 5~10未満(213)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(130)
- 30~40未満(281)
- 40~50未満(184)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- コイズミ照明(104)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- DAIKO(大光電機)(49)
- アイリスオーヤマ(35)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 東京メタル(19)
- ドウシシャ(16)
- JAPPY(12)
- 山田照明(12)
- YAMAZEN(山善)(9)
- スワン電器(8)
- 栄興電器(8)
- エスコ(7)
- CIRCULIGHT(7)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・DAIKO(大光電機)・アイリスオーヤマ・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・東京メタル・ドウシシャ・JAPPY・山田照明・YAMAZEN(山善)・スワン電器・栄興電器・エスコ・CIRCULIGHT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.2色プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140消費電力(W)4.9光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト モールフレーム
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。質量(g)1800タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否可
シーリングファン リモコン式
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
和風照明
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)200消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440アズワン品番64-9326-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷仕様LED一体型、引掛シーリング取付質量(kg)0.3直径(Φmm)121高さ(mm)69消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
心地いいあかり 14畳用
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170消費電力(W)58適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
LED小形シーリングライト
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
LEDアウトドアシーリング
東芝ライテック¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から5日以内出荷高い演色性で、モノの色を自然に再現幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷8畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)34機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト8畳用昼光色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷8畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)32光源LED(昼光色6500K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー調光の可否対応適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト6畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷6畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111mm質量(kg)1.2消費電力(W)29.5機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)3699タイマーおやすみタイマー適用畳数~6畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト12畳用昼光色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷12畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。付属品リモコン消費電力(W)40.6 / 【常夜灯】1電源AC100V 50/60Hz光源LED(昼光色)タイマーおやすみタイマー待機時消費電力(W)1調光の可否対応適用畳数~12畳
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
LEDシーリングライト(4灯スポットライト)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。その他ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動材質鉄寸法(mm)全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110質量(g)2380消費電力(W)36スイッチリモコンスイッチ全光束(Lm)2400色温度(K)2700-6500寿命40000時間設置方式引き掛けシーリング式LEDLED一体型40W相当(LED交換不可)
LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3800ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)36(100%点灯時)全光束(Lm)3800保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~8畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 8畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷最大3900ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時37、最小点灯時4全光束(Lm)全灯時3900、最小点灯時480モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~8畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3300ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時33、最小点灯時3.5全光束(Lm)全灯時3300、最小点灯時420モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~6畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)45(100%点灯時)全光束(Lm)5000保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~12畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時45、最小点灯時5全光束(Lm)全灯時5000、最小点灯時600モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~12畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)38全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
導光板コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。その他LED交換不可材質ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)寸法(mm)直径160×高さ58質量(kg)0.4消費電力(W)5.7ランプLED5.7Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2光源寿命40000光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)定格光束(Lm)560演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
8畳用調光調色LEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。仕様設置:引き掛けシーリングその他タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可材質カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)寸法(mm)直径545×高さ184質量(kg)3.8消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3光源寿命40000光色電球色(2700K)~昼光色(6500K)調光方式10段階+保安灯定格光束(Lm)5200適用畳数~8畳演色性(Ra)83
引掛けモデル
CIRCULIGHT¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。備考【調光】3段階【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×155光束(Lm)810光色昼光色~電球色
シーリングファンイージーモデルAlexa対応
CIRCULIGHT¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷サーキュライトイージー12畳用は、アレクサ対応モデルになります。WiFi接続に対応し、専用アプリで様々な設定が可能。簡単取付でフルスペックの商品となります。用途12畳用備考【調光】10段階【調色】7段階消費電力(W)(50/60Hz)70機能アレクサ対応モデル、ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能、スマホでの操作可能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×245光束(Lm)5000光色昼光色~電球色
シーリングファンウィング8畳モデル
CIRCULIGHT¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。用途8畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)43機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3800光色昼光色~電球色
シーリングファンライト
ファミリー・ライフ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷お部屋を明るく照らしながら効率よく空気を循環。ファンの回転方向の切替が可能で夏は涼しく、冬は暖かく効率的に空気を循環し電気代の節約に!。リビング・ダイニング・寝室。適用畳数~10畳。工事不要!。天井から快適な風と光を届けます。ファンと照明は個別に操作OK!。季節に合わせて風向を変えられる!冷暖房効果が大幅アップ!。圧迫感のない薄型設計。風速切替4段階。タイマー最大4時間。パワフルなのに静音性に優れたDCモーター採用。リモコン付きで操作ラクラク!。10段階の明るさ調節。シーンに合わせて選べる3段階の調色+常夜灯。1年間保証書付き付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書材質ABS質量(kg)(約)2.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35、器具光束:LED(全灯時)35/常夜灯点灯時1/ファン風量最大時10色温度(K)3000-5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×55×20光束(Lm)最大4500適用畳数~10畳演色性(Ra)RA>80エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 幅広く活用できる天井・壁面取付可能形 雨のかかる場所でもご使用頂けます 平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です定格電圧(V)AC100口金GX53定格消費電力(W)4.2平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球(同梱)光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は白色です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ