絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(58)
- 5~10未満(212)
- 10~20未満(138)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(307)
- 40~50未満(212)
- 50~60未満(32)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- CIRCULIGHT(7)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- JAPPY(12)
- ODELIC(オーデリック)(312)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(7)
- オーム電機(57)
- コイズミ照明(104)
- スワン電器(8)
- ドウシシャ(16)
- 三菱電機(78)
- 山田照明(12)
- 東京メタル(21)
- 東芝(23)
- 東芝ライテック(21)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LEDミニシーリングライト 人感センサー 電球色
オーム電機¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷暗い場所で人の動きを検知すると自動点灯する人感センサー付きLEDミニシーリングライト。トイレ、脱衣所、内玄関、階段、クローゼットなどの補助照明におすすめ。点灯後は約60秒で自動消灯し、消し忘れを防止。電球色のやわらかな光で、玄関や廊下などにも使いやすい。コンパクトな直付けタイプで、手軽に取り付け可能
LEDシーリングライト 調光調色 リモコン付
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1組4日以内出荷10段階調光・11段階調色で、部屋や時間帯に合わせて明るさと光色を調整できるLEDシーリングライト。電源ON/OFF、調光・調色、常夜灯、オフタイマーを操作できるリモコン付き。30分・60分のオフタイマーを搭載し、就寝時などの消し忘れ防止に便利。丸型蛍光灯から器具ごと交換しやすく、リビングや寝室などの照明におすすめ。平均演色評価数Ra89、常夜灯機能を搭載したLED5年保証対象商品
LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付 Φ400mm
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1組4日以内出荷から5日以内出荷10段階の調光機能で、部屋や使用シーンに合わせて明るさを調整できるLEDシーリングライト。昼光色の明るい光で、リビングや子供部屋、書斎などの室内照明におすすめ。電源ON/OFF、調光、常夜灯、30分オフタイマーを操作できるリモコン付き。直径約400mmのすっきりしたサイズで、丸型蛍光灯から器具ごとの交換にもおすすめ。常夜灯機能を搭載し、LED5年保証対象
LEDシーリングライト 調光 昼光色 リモコン付
オーム電機¥3,998~税込¥4,398~1組4日以内出荷10段階の調光機能で、部屋や使用シーンに合わせて明るさを調整できるLEDシーリングライト。昼光色の明るい光で、リビングや子供部屋、書斎などの室内照明におすすめ。電源ON/OFF、調光、常夜灯、オフタイマーを操作できるリモコン付き。30分オフタイマーを搭載し、就寝時などの消し忘れ防止に便利。丸型蛍光灯から器具ごと交換しやすい、LED5年保証対象商品
8畳用パネルライト 導光板タイプ
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷「導光板タイプ」は、LEDの光を薄い板の中に広げ、板の面全体が光るように見せる方式です。光源の粒が目立ちにくく、すっきりした薄型デザインでお部屋を照らします。8畳用で、リモコンによる10段階調光・11段階調色、常夜灯、おやすみタイマー、メモリ機能を搭載。引掛けシーリング式で簡単に取り付けられます。
LEDシーリングライト天然木
LUMINUS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷グレー仕上げの天然木フレーム。高級家具にも使われる天然の樺材をグレー仕上げにした、美しい木目のフレームを採用。モダンや北欧風などさまざまなインテリアに調和し、上質な空間を演出します。落ち着いた色合いで、モダン、北欧、ナチュラル、ホテルライクな空間にも自然に調和。家具や床、ファブリックとの相性がよく、部屋全体の統一感を引き立てます。フレームには、グレーの風合いを施した天然木を使用しています。一点一点木目や色合いが写真と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。均一感のあるあかりに加え、調光・調色、おやすみタイマー、かべスイッチ操作に対応。新型の拡散カバーにより、光を拡散させてお部屋全体をムラなく照らします。ブラックボディのリモコンは、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリ等、様々な設定が可能です。シーンに合わせて、あたたかみのある電球色(くつろぎ)から昼光色(さわやか)まで11段階調色が可能。常夜灯は2段階の調光機能。シーンに合わせて、快適な明るさに変えられる11段階調光機能。30分・60分の設定が可能。消し忘れや寝落ち時に便利。リモコンなしでもかべスイッチの連続操作で全灯→50%点灯→常夜灯→全灯と切替が可能。かべスイッチでON/OFFする場合、かべスイッチで消灯する直前の点灯モードで再点灯します。常夜灯は除く。透明窓から配線器具の取付穴を直接目視可能。本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけの簡単取付。
LEDシーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷8畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)34機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト8畳用昼光色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷8畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)32光源LED(昼光色6500K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー調光の可否対応適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト6畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷6畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111mm質量(kg)1.2消費電力(W)29.5機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)3699タイマーおやすみタイマー適用畳数~6畳演色性(Ra)Ra83
LEDシーリングライト12畳用昼光色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷12畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。付属品リモコン消費電力(W)40.6 / 【常夜灯】1電源AC100V 50/60Hz光源LED(昼光色)タイマーおやすみタイマー待機時消費電力(W)1調光の可否対応適用畳数~12畳
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
LEDシーリングライト(4灯スポットライト)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。その他ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動材質鉄寸法(mm)全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110質量(g)2380消費電力(W)36スイッチリモコンスイッチ全光束(Lm)2400色温度(K)2700-6500寿命40000時間設置方式引き掛けシーリング式LEDLED一体型40W相当(LED交換不可)
LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3800ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)36(100%点灯時)全光束(Lm)3800保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~8畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 8畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷最大3900ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時37、最小点灯時4全光束(Lm)全灯時3900、最小点灯時480モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~8畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最大3300ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時33、最小点灯時3.5全光束(Lm)全灯時3300、最小点灯時420モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~6畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)45(100%点灯時)全光束(Lm)5000保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~12畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き
オーム電機¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時45、最小点灯時5全光束(Lm)全灯時5000、最小点灯時600モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~12畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)38全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
8畳用調光調色LEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。仕様設置:引き掛けシーリングその他タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可材質カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)寸法(mm)直径545×高さ184質量(kg)3.8消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3光源寿命40000光色電球色(2700K)~昼光色(6500K)調光方式10段階+保安灯定格光束(Lm)5200適用畳数~8畳演色性(Ra)83
引掛けモデル
CIRCULIGHT¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。備考【調光】3段階【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×155光束(Lm)810光色昼光色~電球色
シーリングファンイージーモデルAlexa対応
CIRCULIGHT¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷サーキュライトイージー12畳用は、アレクサ対応モデルになります。WiFi接続に対応し、専用アプリで様々な設定が可能。簡単取付でフルスペックの商品となります。用途12畳用備考【調光】10段階【調色】7段階消費電力(W)(50/60Hz)70機能アレクサ対応モデル、ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能、スマホでの操作可能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×245光束(Lm)5000光色昼光色~電球色
シーリングファンウィング8畳モデル
CIRCULIGHT¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。用途8畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)43機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3800光色昼光色~電球色
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 幅広く活用できる天井・壁面取付可能形 雨のかかる場所でもご使用頂けます 平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です定格電圧(V)AC100口金GX53定格消費電力(W)4.2平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球(同梱)光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は白色です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は黒色です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥9,598税込¥10,5581個14日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出します。 壁面・天井面ともに取付可能タイプ 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 清潔感のある乳白色のグローブ お掃除が楽なシンプルな器具形状定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井面ともに取付可能 グローブはねじ込み式で,ランプ交換が容易です お掃除が楽なシンプルな器具形状 E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷割れにくく丈夫な樹脂製グローブに消しガラス調仕上げを施しました。 軽く美しい,浴室に安心な照明器具です。 カバーは安心のポリカーボネイト製 壁面・天井面ともに取付可能 どんな浴室にも馴染む違和感のないフォルム ソフトな光がリラックスできる空間を演出します E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個14日以内出荷共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を3本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個14日以内出荷マンションなどの共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLED電球を採用した小形筒形状の器具。 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 雨のかかる場所,湿気の多い場所でもご使用頂けます 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのグローブ 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形シーリング LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1540光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ