絞り込み
適用畳数
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
光色
  • キャンドル色(5)
  • 昼光色(6)
  • 昼白色(2)
  • 温白色(3)
  • 白色(1)
  • 電球色(33)
調光の可否
  • ×(23)
  • (9)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(28)
  • 90以上(6)
光束(Lm)
  • 1000未満(17)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
  • 5000~6000未満(1)
器具・セット
  • セット品(9)
セット品
電圧(V)
  • 100(23)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・200・242
消費電力(W)
  • 5未満(15)
  • 5~10未満(23)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(5)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
調色の可否
  • ×(9)
  • (2)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(29)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000~6500未満(4)
  • 6500以上(4)
  • ~3000未満(1)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ODELIC(オーデリック)(260)
  • コイズミ照明(189)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • ENDO(遠藤照明)(51)
  • 東芝ライテック(31)
  • 三菱電機(23)
  • 山田照明(22)
  • 東京メタル(20)
  • オーム電機(19)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(7)
  • MotoM(6)
  • スワン電器(5)
  • 新洋電気(5)
  • 後藤照明(3)
  • ELPA(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
8(1)
12(1)
14(2)
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700
  • LEDペンダント シリコンカバー DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント シリコンカバー

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品ランプ仕様吊高さ調節可能材質成形シリコン質量(kg)0.4消費電力(W)5.8口金E17コード長さ(mm)800色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
  • 癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用 DAIKO(大光電機)

    癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。
    特記LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可材質木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径566×高さ188 全長700-1500質量(kg)3.5消費電力(W)35スイッチプルスイッチ(上下-下-上-保安灯)方式調色:11段階ランプLED35Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)調光方式10段階定格光束(Lm)4229演色性(Ra)83
  • 4.5畳用3連ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    4.5畳用3連ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。
    特記LED交換不可、吊り高さ調節可材質鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100質量(kg)3.1消費電力(W)20.7ランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.2光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)2200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 外玄関灯(人感センサー付き) DAIKO(大光電機)

    外玄関灯(人感センサー付き)

    DAIKO(大光電機)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。
    材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅120×高さ319×出78質量(kg)0.7消費電力(W)6.8ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.4光源寿命40000点灯保持時間60秒光色電球色(2700K)定格光束(Lm)350演色性(Ra)83
  • レセップペンダントライト DAIKO(大光電機)

    レセップペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径65×高さ185 全長700-1200質量(kg)0.4消費電力(W)2.5口金E26ランプエジソン型LEDフィラメントエネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命20000光色キャンドル色(1900)定格光束(Lm)200演色性(Ra)75
  • 和風ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    和風ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可
    特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ビンテージ風小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ビンテージ風小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 食卓LEDペンダントライト(白木) DAIKO(大光電機)

    食卓LEDペンダントライト(白木)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。
    材質鋼板白塗装寸法(mm)幅114×高さ232 全長700-1200質量(kg)2.2消費電力(W)13.5ランプLEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1250演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。
    特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    ダイニングの様々なシーンに寄り添う家族のあかり。調光調色ができる為、お子様のリビング学習時、食事の際、夫婦の時間などそれぞれに最適な光色と光量でご使用いただけます。ペンダントの吊高さ調節可能、リモコン付属で調光調色の設定も簡単です。引き掛けシーリング式で設置も簡単です。
    その他プルレススイッチ付、吊高さ調節可、引き掛けシーリング式材質鋼板・鋼管黒塗装、木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ430×高さ180 全長700~1200(調節可能)質量(kg)3定格消費電力(W)38エネルギー消費効率(Lm/W)97.4光源寿命40000時間色調電球色(2700K)~昼白色(6500K)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳調光機能10段階
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源非調光:
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • シックペンダントライト 1灯 DAIKO(大光電機)

    シックペンダントライト 1灯

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
    グレー金具真鍮色メッキ色温度(K)2700光源色電球色塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
  • ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。バイオマスプラスチックDURABIOを使用したペンダントライト。真鍮色とスモーク色の組み合わせが高級感を演出します。樹脂製のため、ガラスのように割れる心配がなく安心です。
    真鍮色消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4LED1灯(LEDユニットフラット形(GX53))光束(Lm)320演色指数(Ra)93
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    13,900税込15,290
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)700~1200定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(45°まで)
    消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ペンダント/和風大型/その他 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/和風大型/その他

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    12日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)直径(Φmm)400高さ(mm)278電圧(V)AC100消費電力(W)5.9取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.4容量(VA)12色(本体)光束(Lm)215高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色調光の可否調色の可否
  • ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプランプ付
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100取付場所直付専用高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ペンダントライト