絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
90~305・100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
982件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライト1灯電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
    付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)2500~410質量(kg)1.2直径(Φmm)143高さ(mm)260消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光束(Lm)465アズワン品番64-9318-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当
  • フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 小形ペンダント

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
  • LEDペンダント シリコンカバー DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント シリコンカバー

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品ランプ仕様吊高さ調節可能材質成形シリコン質量(kg)0.4消費電力(W)5.8口金E17コード長さ(mm)800色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ480【高】240【全高】700~1400調節可能質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)14.8フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色コード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用エネルギー消費効率(Lm/W)46.9入力電流(A)(100V時) 0.256光束(Lm)695調光の可否不可器具相当60形電球2灯LED交換可能
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型  MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ350【高】175【全高】640~1340調節可能質量(kg)1.9取付【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)電圧(V)100消費電力(W)7.4フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色コード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用エネルギー消費効率(Lm/W)50.2入力電流(A)(100V時) 0.128光束(Lm)372調光の可否不可器具相当60形電球1灯LED交換可能
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、100V配線ダクト用調光の可否不可LED交換可能
  • 配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ157【高】78【全高】630~1330調節可能取付【コードアジャスタ】取付可能電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード70cm収納可能設置方法配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用トランスランプ別売(口金GX53-1)
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)LED交換可能
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可LED交換可能
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き寸法(mm)【幅】Φ480【高】240【全高】490~1890調節可能質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)14.8フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ4W2灯(E26)電球色コード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式エネルギー消費効率(Lm/W)46.9入力電流(A)(100V時) 0.256光束(Lm)695調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)器具相当60形電球2灯LED交換可能
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き寸法(mm)【幅】Φ350【高】175【全高】430~1830調節可能質量(kg)1.9取付【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)電圧(V)100消費電力(W)7.4フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)光源LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色コード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式エネルギー消費効率(Lm/W)50.2入力電流(A)(100V時) 0.128光束(Lm)372調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)器具相当60形電球1灯LED交換可能
  • 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き寸法(mm)【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能取付【コードアジャスタ】取付可能電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード140cm収納可能設置方法天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式トランスランプ別売(口金GX53-1)傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)
  • 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密コード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
  • 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】Φ157【高】78【全高】170~1570調節可能取付【コードアジャスタ】取付可能電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ対応高気密光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード140cm収納可能設置方法天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)トランスランプ別売(口金GX53-1)傾斜天井取付角度(°)~55
  • LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    乳白つや消しのアクリルセードがやわらかな電球色の光を広げる、ダイニング用LEDペンダントです。引掛シーリング方式で、LED電球を交換できます。
    寸法(mm)Φ110×140質量(kg)0.3取付方式引掛シーリング方式消費電力(W)4.3仕上【セード】アクリル・乳白つや消し光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700光束(Lm)409調光の可否不可演色性(Ra)Ra80
  • ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)

    東京メタル
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。
    材質ガラス(クリアーハス模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:60Wクリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
  • ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。
    材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:LED60W相当クリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
  • ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。
    材質ガラス(クリアーひび模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチ設置方式引き掛けシーリング式
  • ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(たまごペンダント)

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。
    材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ120×160、全長660(コード長500)質量(g)700スイッチ付き設置方式引き掛けシーリング式
  • 和風ペンダント ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)240質量(kg)0.9高さ(mm)248タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2消費電力(W)8.4全高(mm)553-1053ランプ別梱包色温度(K)2700~6500光束(Lm)537演色性(Ra)94
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ140全長(mm)1300~600材質/仕上セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン質量(kg)0.6高さ(mm)164消費電力(W)7.2ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
    材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用
    全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°
    全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1390~690質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色高さ(mm)282消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)80対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLED電球40型相当(E26)コードキャプタイヤコードΦ6消費電力(VA)9(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    25W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:スモーク高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光束(Lm)170光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト