絞り込み
主な用途
- かわら屋根(34)
- その他(8)
- ガラス(3)
- コンクリート・アスファルト(127)
- トタン(11)
- プラスチック(25)
- 外カベ・塀(34)
- 室内カベ・天井(35)
- 室内床(27)
- 屋内木部(27)
- 屋外木部(9)
- 布(1)
- 木部(45)
- 浴室カベ・天井(5)
- 発泡スチロール(2)
- 粘土(1)
- 紙(10)
- 船舶(2)
- 鉄部(77)
- 非鉄金属(29)
色
特性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
- エスケー化研(67)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- ブランドをもっと見る
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・TAMIYA(タミヤ)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む

ファインサーフェイサーL
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥780税込¥8581本(180mL)当日出荷塗装の下塗り用として、またパテ盛り改造後などの表面処理材として活躍する、きめ細かくなめらかな仕上がりが特長のファインサーフェイサーのピンクカラータイプです。 特に鮮やかな発色が求められるバーガンディーの下地色として最適。エッジ部分など、色がのりにくい部分のムラが出にくくなります。 また、隠蔽力が強いので、黒など濃い色のパーツをバーガンディーで塗装する場合の下地にも使えます。 プラスチックはもちろん、銅や真ちゅう、鉄など金属への密着性がよく、研磨作業にも優れた特殊樹脂を配合。 組み込んだエッチングパーツの上からもそのまま吹きつけられ、下地の色調を整え、上塗りカラーのムラを防ぎます。用途塗装用色ピンク主な用途鉄、真ちゅう、銅、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性密着性、研磨危険物の性状非水溶性
LED-UVパテ用着色剤
玄々化学工業¥5,698税込¥6,2681箱当日出荷LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
非硬化型粘土状導電性パテ
ポリカーム¥3,298~税込¥3,628~1個(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に色灰茶色耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電
かべの表面強化剤
家庭化学(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(400mL)ほか当日出荷から翌々日出荷下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン色乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65主成分アクリルシリコン共重合樹脂主な用途かべ乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
Kパウダー
アトミクス¥6,598税込¥7,2581袋(3.2kg)当日出荷ベストシーラーKにKパウダーを混入(重量比で20%)することにより、ベストシーラーKの乾燥を早くすることが出来ます。 凹みを埋め、膨れやクレーターが出にくくすることが出来ます。標準使用量アトム水性ベストシーラーKに対して20%混入危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤ・ラッカー溶剤
TAMIYA(タミヤ)¥669税込¥7361本(250mL)当日出荷模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。用途塗装用主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
速乾錆止プライマーSP
日亜ペイント¥15,980税込¥17,5781缶(20kg)5日以内出荷から9日以内出荷一般錆止めプライマーSPは、長油性アルキッド樹脂、石油樹脂と乾燥性アマニ油を主成分とし、無毒性で、環境対応型の防錆効果の優れた錆止め塗料です。 1.隠ぺい力に優れている。 2.付着性に優れている。 3.耐水性に優れている。 4.耐候性が良い。 5.kgあたりの塗り面積が大きい。用途鉄骨塗装仕様耐屈曲性:4mm合格・付着力100/100主成分油性-樹脂調合型錆止プライマー主な用途鉄骨塗装塗膜状態皮張り、沈殿、凝固などほとんどない塗布方法刷毛塗り、エアースプレー塗りに良好耐水性異常なし(18時間)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)10~11(標準5~6)乾燥時間(時間)指触:約1、半硬化:約3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性特性錆止め、付着性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性組成油性-樹脂調合型錆止プライマー
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プルーフロンプライマーS
日本特殊塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)3日以内出荷ウレタン塗膜防水システム用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テーププライマーPRO
シントーファミリー¥999税込¥1,0991本(420mL)7日以内出荷悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。 逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。用途吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー主な用途モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性プライマー、密着性危険物の性状非水溶性
ウレタンプライマー
マノール¥4,698~税込¥5,168~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷使用量0.15~0.25kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
イラカパテ 仕上用
中央ペイント¥4,998税込¥5,4981缶(4kg)欠品中耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床色とうめい主な用途プラスチック危険等級Ⅲアズワン品番64-1162-24使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性特性密着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
パーミクロンガードL
日塗化学(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(5kg)翌々日出荷新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。用途飛沫帯、海上大気部成分エポキシ樹脂配合主剤:硬化剤=1:1可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)主な用途木、鋼、コンクリート内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性液体類/第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)危険物の性状非水溶性
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー【MonotaRO限定商品】
アサヒペン¥18,980税込¥20,8781缶(15kg)当日出荷水性屋上防水塗料の専用下塗り剤です。下地との密着性・耐久性を向上させます。用途コンクリート陸屋根やベランダのコンクリート・モルタル用。ゴムシート(EPDM)防水層。成分合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水色ホワイト種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート陸屋根/ベランダのコンクリート・モルタル/ゴムシート(EPDM)防水面塗布面積(m2/kg)14 / 70~84(畳:43~51枚分)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性下地との密着性・耐久性向上乾燥時間【夏期】30分~1時間【冬期】2~3時間塗回数1回
2液エポキシプライマーECO グレー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781個(4kg)4日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)。各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級Ⅲ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
2液エポキシプライマーECO 硬化剤
ロックペイント¥7,898税込¥8,6881個(0.8kg)4日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)。各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級Ⅲ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
カビフージA
菊水化学工業¥9,298~税込¥10,228~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下
水性クレオトップ
吉田製油所¥9,898税込¥10,8881缶当日出荷屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。木目を生かす半透明の仕上げりです。防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。用途木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部材質水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物容量(L)14塗布面積(m2)約90~110標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物乾燥時間約2時間(20度)
専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7
日本ジッコウ¥4,998~税込¥5,498~1本(1kg)ほか3日以内出荷コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル主な用途コンクリート・モルタル使用場所屋内危険物の類別非危険物
セルロースセメントEX
トーホー¥2,798税込¥3,0781個(500mL)当日出荷ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
フローンエポパテ
東日本塗料¥8,898税込¥9,7881セット(4kg)4日以内出荷トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。セット内容A液:2kg、B液:2kg色グレー(A液:白、B液:黒)配合A液:1、B液:1主成分エポキシ可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寒冷紗用パテ
メーコー¥9,598税込¥10,5581缶(20kg)3日以内出荷抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい塗布面積(m2/缶)40主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など乾燥時間(時間)4以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
ヤセントⅤ
中央ペイント¥4,498~税込¥4,948~1缶(2.4kg)ほか5日以内出荷クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
トレンナーマルチ
ジグメイク¥2,898税込¥3,1881本(420mL)4日以内出荷特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。 インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。仕様タック感:べたつき有色クリア(透明)主成分トルエン、キシレン適合材アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性付着性、耐水危険物の性状非水溶性
ピュアサンジング(主剤)
玄々化学工業(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷硬化材を共通にし使いやすくしました。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。 刷毛塗適正抜群。用途木製品及び木製内装建材全般。タイプサンジング A液(主剤)主な用途木、金属指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80研磨可能時間(時間)3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
かべを塗る前に
家庭化学(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン色乳白色主成分アクリルシリコン共重合樹脂主な用途スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
APプライマー
イサムエアゾール¥7,898税込¥8,6881箱(300mL×6本)当日出荷速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾危険物の性状非水溶性
ロック カチオン シーラーマルチ
ロックペイント¥13,980税込¥15,3781缶(15kg)3日以内出荷素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。 カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。 浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。 TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。塗布面積(m2)115~165/15kg・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13塗回数1回適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
水性カチオンシーラー
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(15kg)4日以内出荷塗り面積(m2)約93~150塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内外兼用油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16塗回数1回
ヘキサコートPS-K
ニッペホームプロダクツ¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘキサコートNo.101の塗る前の下塗剤使用方法原液のまま、刷毛・ローラーで塗布してください乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
塗料下塗り剤No.20
サンデーペイント(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)色青(半透明)主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
カビフージB
菊水化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)5日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
ペベオ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から9日以内出荷環境にやさしいアクリルメディウムです。用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
万能密着プライマー ツクケーノ
中島商会¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷各種金属から樹脂製素材まで、多種多様な素材に適応可能です。トラスコ品番667-4173色淡黄色透明容量(L)0.42塗布面積(m2)約2指触乾燥時間(分)2標準重ね塗り回数(回)2~3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)0.25乾燥時間15分