カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ダイキン工業(435)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- NACHI(不二越)(216)
- 油研工業(120)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(51)
- エナパック(38)
- 廣瀬バルブ(35)
- ParkerTAIYO(34)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- HydraForce(15)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
- 正和(12)
- フローテック(12)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- Festo(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

油圧バルブ ゲージコック K2
NACHI(不二越)¥8,255~税込¥9,081~1個翌々日出荷から42日以内出荷ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。最高使用圧力35MPaと広範囲です。質量(kg)0.35タイプフート形デザイン20
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥87,100~税込¥95,810~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
一般産業用定電流アンプ
ボッシュ・レックスロス¥129,800税込¥142,7801個当日出荷仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から翌日出荷サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー
正和¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
油圧流量制御弁 RS PRO VBRFシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 45L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = VBRFボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -15℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO 油圧逆止弁
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷水との使用には適していません。スチール逆止弁. スチール製のこれらの逆止弁は、ABSプラスチックガイドに収められたばね搭載のボールを使用して、金属同士隣り合わせで設置されています。仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼最大流量率 = 55L/minメーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = インライン
ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ
HydraForce¥8,488税込¥9,3371個7日以内出荷Isis Fluid 6306024 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:24 V dc●コード番号:198-5207アズワン品番65-7941-03
ソレノイドバルブコイル
Festo¥45,080税込¥49,5881個7日以内出荷FESTO のファインフィルタカートリッジは、サイズが 12 μ m および 1 μ m のマイクロフィルタ LFMB に使用されます。製品重量: 395 g仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8991アズワン品番65-7995-86
配管取付油圧逃し弁
HydraForce¥29,880税込¥32,8681個7日以内出荷。Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプリングレンジは 207 bar です 調整はバルブからバックアップできません 圧力サージに対する高速でスムーズな応答 業界共通のキャビティ仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5236アズワン品番65-7912-40
電磁切換弁 03型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から45日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から41日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロット操作チェック弁
油研工業¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から91日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から71日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から90日以内出荷最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01チェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
シート形電磁操作弁
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本仕様リーク量:0.25cm3/min以下質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
KSO-G02用 ソレノイドコイル
ダイキン工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷KSO-G02用のソレノイドコイルです。適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
ニューマシン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
高圧ボールバルブ MKHP
フローテック¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
DV型分配弁
ダイキン潤滑機設¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐久性と給油の信頼性向上用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
グリセリン圧力計付切替バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥47,980~税込¥52,778~1個21日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ