カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- Festo(4)
- HydraForce(15)
- NACHI(不二越)(216)
- ParkerTAIYO(34)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(50)
- エナパック(38)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- ダイキン工業(435)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- フローテック(12)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- 廣瀬バルブ(35)
- 正和(12)
- 油研工業(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷から60日以内出荷02シリーズスタック形減圧弁です。種類モジュラースタック形減圧弁呼び径1/4圧力計接続口径Rc1/4
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1台62日以内出荷から77日以内出荷02シリーズスタック形リリーフ弁です。仕様デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~7[※~70]
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥63,980~税込¥70,378~1台40日以内出荷02シリーズスタック形の電磁弁付低圧減圧弁です。種類モジュラースタック形電磁弁付低圧減圧弁呼び径1/4制御方式2圧制御(消磁時高圧)最大流量(L/min)40調整圧力(MPa)低圧側最高:3.4、高圧側最高:7適合流体石油系作動油
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1台47日以内出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。種類モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷02シリーズスタック形のチェック弁です。仕様●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.05Mpa(0.5kgf/cm2)種類モジュラースタック形チェック弁呼び径1/4適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。仕様●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ハンドル形(55デザインにのみ適用)種類モジュラースタック形絞り弁呼び径1/4制御方式メータイン制御適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥74,980~税込¥82,478~1台62日以内出荷02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:55種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/4適合流体りん酸エステル系作動油
フロコン
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:10質量(kg)11種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/2制御方式メータイン制御最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.1適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御流量(L/min)200制御ポートA・Bポート
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781個62日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様●デザイン番号:30●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ハイベント形種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁(低騒音形)呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~25[※~250]接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥53,980~税込¥59,378~1個62日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁適合流体りん酸エステル系作動油
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥45,980税込¥50,5781個50日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油ベントローベント形
チェック弁付絞り弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個62日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_。流量の微調整が容易にできます。仕様チェック弁記号:チェック弁付質量(kg)4.2種類Hシリーズ絞り弁呼び径3/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])【チェック弁】0.2[2]制御流量(L/min)最大75
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
ダイキン工業¥8,998~税込¥9,898~1式ほか40日以内出荷から50日以内出荷ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。用途電磁操作弁に使用される部品適合DINコネクタ形絶縁種別B種(巻線:H種)絶縁抵抗(MΩ)50耐電圧(V)AC1500 1分間時間定格連続
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
ダイキン工業¥5,798~税込¥6,378~1式ほか40日以内出荷から50日以内出荷ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。用途電磁操作弁に使用される部品絶縁種別B種(巻線:H種)絶縁抵抗(MΩ)50耐電圧(V)AC1500 1分間時間定格連続
ストップ弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から32日以内出荷油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。種類ストップ弁適合流体石油系作動油
オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。仕様デザイン番号:10形式基本形式:オープンループ制御方式ドライバ(交流電源用)
インラインチェック弁
ダイキン工業¥7,798~税込¥8,578~1個22日以内出荷から32日以内出荷ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。種類インラインチェック弁適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800~税込¥186,780~1台40日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。種類C2形電磁操作弁付外部パイロット形低圧リリーフ弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
C2形電磁操作弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
C2形電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥159,800~税込¥175,780~1台40日以内出荷C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_。油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。種類C2形電磁比例リリーフ弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
C2形減圧弁
ダイキン工業¥72,980~税込¥80,278~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最大流量(L/min)200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
C2形リリーフ弁
ダイキン工業¥57,980~税込¥63,778~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
C2形パイロットチェック弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
C2形チェック弁
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
C2形シート形電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1個40日以内出荷C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。仕様●デザイン番号:10●パイロット電磁操作弁オプション:DINコネクタ形(ランプ無)●複合機能:絞り機能付種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁比例切換弁
ダイキン工業¥192,300~税込¥211,530~1個50日以内出荷から65日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]機構流量調整:比例制御用
電磁操作弁
ダイキン工業¥41,900~税込¥46,090~1個50日以内出荷から90日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。仕様デザイン番号:[呼び径]01(1/8)【25MPa{255kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,950~税込¥50,545~1個15日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体石油系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
電磁パイロット比例方向流量制御弁
ダイキン工業¥199,200~税込¥219,120~1個50日以内出荷方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。_x000D_。35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。_x000D_。専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。種類電磁パイロット形比例方向流量制御弁最大流量(L/min)180(1ランド差圧1MPa時)最高使用圧力(MPa)35接続方法ガスケット取付形繰返し性(繰り返し性/ヒステリシス)1%以下/5%以下取付け方法ISO 4401-07-07-0-05許容背圧(MPa[kgf/cm2])25(Tポート)/7(Drポート)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])1.5~16
電磁パイロット形比例切換弁
ダイキン工業¥491,900税込¥541,0901個70日以内出荷パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。仕様●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]質量(kg)11.1種類電磁パイロット形比例切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形スプール形式A
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥109,400~税込¥120,340~1個50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁作動方式【スプール】スプリングセンタ形圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1個40日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。仕様デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥70,900~税込¥77,990~1個40日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1個40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥257,300~税込¥283,030~1個80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。仕様●デザイン番号:20●オプション[記号]:内部パイロット/外部ドレン形[無記号]種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1 1/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油スプール形式2
比例弁電磁比例切換弁
ダイキン工業¥59,000税込¥64,9001台50日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。仕様オプション記号:パイロットリリーフ弁無種類減圧形圧力補償弁呼び径3/4(ポート)取り付け形状サブブロック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード圧力:(圧力補償機構差圧)差圧0.3[3]
比例弁電磁比例切換弁
ダイキン工業¥149,100~税込¥164,010~1台50日以内出荷から65日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]機構流量調整:比例制御用
比例弁電磁パイロット形比例切換弁
ダイキン工業¥505,700税込¥556,2701台70日以内出荷パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。仕様●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]質量(kg)11.1種類電磁パイロット形比例切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形スプール形式C