カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- Festo(4)
- HydraForce(15)
- NACHI(不二越)(216)
- ParkerTAIYO(34)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(50)
- エナパック(38)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- ダイキン工業(435)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- フローテック(12)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- 廣瀬バルブ(35)
- 正和(12)
- 油研工業(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

多目的弁低圧高応答減圧弁
ダイキン工業¥221,539税込¥243,6931台40日以内出荷ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。仕様●デザイン番号:10●ドレン量(L/min):0.5~0.6質量(kg)8.4種類C2形低圧減圧弁呼び径3/4最大流量(L/min)160最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油
ゲージコック
ダイキン工業¥29,693税込¥32,6621個32日以内出荷この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。質量(kg)0.4種類ストップ弁最高使用圧力(MPa)21適合流体石油系作動油油流れ方向直線接続口RC1/4
電磁パイロット形サーボ弁
ダイキン工業¥468,770~税込¥515,647~1個50日以内出荷から70日以内出荷アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。ドライバは、弁に搭載されています。圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。仕様デザイン番号:40種類電磁パイロット形サーボ弁接続方法ガスケット取付形
絞り弁
ダイキン工業¥18,462税込¥20,3081個62日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様チェック弁記号:チェック弁無種類Hシリーズ絞り弁呼び径3/8接続方法ねじ接続形適合流体りん酸エステル系作動油
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥25,385~税込¥27,924~1個62日以内出荷電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。仕様デザイン番号:10種類直動形リリーフ弁(スタック形)適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
比例弁スタック形圧力補償弁
ダイキン工業¥109,539税込¥120,4931台50日以内出荷KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。仕様デザイン番号:70種類モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径3/8圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:0.5(5)制御ポートAポート
圧力制御弁減圧弁
ダイキン工業¥71,980~税込¥79,178~1台40日以内出荷から60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。種類Jシリーズ減圧弁適合流体りん酸エステル系作動油
圧力スイッチ
ダイキン工業¥46,980~税込¥51,678~1個40日以内出荷モジュラースタック形圧力スイッチです。仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形圧力スイッチ呼び径1/4適合流体石油系作動油
圧力スイッチ
ダイキン工業¥44,980~税込¥49,478~1個40日以内出荷モジュラースタック形圧力スイッチです。仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形圧力スイッチ呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70]適合流体石油系作動油
減圧弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781個60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。仕様●デザイン番号:11●チェック弁記号:チェック弁無種類Jシリーズ減圧弁呼び径1 1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]接続方法ねじ接続形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
電磁比例切換弁
ダイキン工業¥199,800~税込¥219,780~1個50日以内出荷から70日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]機構流量調整:比例制御用
電磁比例パイロットリリーフ弁
ダイキン工業¥93,980税込¥103,3781個40日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。仕様●デザイン番号:30●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●構造記号:直動形種類Jシリーズ電磁比例パイロットリリーフ弁呼び径1/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~16[※~160]接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。仕様●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥93,980~税込¥103,378~1個40日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油ベントローベント形
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
電磁パイロット比例方向流量制御弁
ダイキン工業¥239,800~税込¥263,780~1個50日以内出荷方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。_x000D_。35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。_x000D_。専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。種類電磁パイロット形比例方向流量制御弁最大流量(L/min)180(1ランド差圧1MPa時)最高使用圧力(MPa)35接続方法ガスケット取付形繰返し性(繰り返し性/ヒステリシス)1%以下/5%以下取付け方法ISO 4401-07-07-0-05許容背圧(MPa[kgf/cm2])25(Tポート)/7(Drポート)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])1.5~16
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥349,800税込¥384,7801個50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。仕様●パイロット/ドレン:内部パイロット/内部ドレン形●パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]端子箱形●パイロットスタック弁:MT-02W-55/MG-02P-1-55付●デザイン記号:60種類電磁パイロット切換弁呼び径1・1/4作動方式【スプール】スプリングセンタ形記号流量形式:[QMAX]流量形式表参照、電圧記号:[B]電圧記号表参照圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]適合流体水・グリコール系作動油スプール形式[P]スプール形式表参照
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1個40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。仕様デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥69,980~税込¥76,978~1個40日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1個40日以内出荷から80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷から62日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。種類直動形リリーフ弁呼び径1/4適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量制御弁温度補償付絞り弁
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台66日以内出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。全閉時のリークが非常に少ない構造です。仕様デザイン番号:10種類Sシリーズ絞り弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油制御流量(L/min)最大10
流量制御弁(圧・温補償付)
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台40日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。仕様●デザイン番号:16●オプション記号:ジャンピング防止機構付,流量調整ハンドルロック用キー付●チェック弁記号:チェック弁無種類Jシリーズ流量調整弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御流量(L/min)最大105
比例弁電磁比例切換弁
ダイキン工業¥189,800~税込¥208,780~1台50日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。仕様●ドレン:外部ドレンポートT3付●リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]機構流量調整:比例制御用
比例弁電磁比例リリーフ弁
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台40日以内出荷油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。種類Jシリーズ電磁比例リリーフ弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁
ダイキン工業¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。仕様●デザイン番号:20●デコンプレッション:デコンプレッション形●ドレン:内部ドレン形●クラッキング圧力記号(MPa{kgf/cm2}):0.2{2}種類Jシリーズパイロットチェック弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。種類電磁パイロット切換弁呼び径1/2作動方式【スプール】スプリングセンタ形圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1台40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥79,980~税込¥87,978~1台40日以内出荷から50日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥94,980~税込¥104,478~1台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781台40日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。仕様●デザイン番号:40●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[2T]種類Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油スプール形式2
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥53,980税込¥59,3781台40日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。仕様●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[2T]種類Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁呼び径1/4電圧(V)DC24作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油スプール形式2
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷から30日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1個80日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4最大流量(L/min)700作動方式【スプール】スプリングセンタ形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35(350)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油最高切換頻度(min-1)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~35[5~350]
微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。仕様●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[9T]種類Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁呼び径1/4電圧(V)DC24作動方式【スプール】スプリングセンタ形接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油スプール形式44