絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(2)
  • 21(6)
  • 25(7)
呼び
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 3/4(2)
最大流量(L/min)
  • 3(1)
  • 40(3)
  • 80(2)
  • 380(1)
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
  • NACHI(不二越)(32)
  • ParkerTAIYO(20)
  • RS PRO(13)
  • ボッシュ・レックスロス(9)
  • 油研工業(8)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • エナパック(6)
  • HydraForce(5)
  • 廣瀬バルブ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • YUKEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
14(2)
21(6)
25(7)
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
    仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • 02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
  • ゲージダンパ ダイキン工業

    ゲージダンパ

    ダイキン工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
    質量(kg)0.4最高使用圧力14MPa
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 圧力制御弁コントロール弁リモ ダイキン工業

    圧力制御弁コントロール弁リモ

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    25,385税込27,924
    1個
    62日以内出荷
    電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
  • 比例弁スタック形圧力補償弁 ダイキン工業

    比例弁スタック形圧力補償弁

    ダイキン工業
    109,539税込120,493
    1台
    50日以内出荷
    KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    33,980税込37,378
    1個
    40日以内出荷
    油圧回路の圧力を検出して、電気回路のON-OFFを行います。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1個
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力スイッチ

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 電磁比例パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    電磁比例パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    93,980税込103,378
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    93,980税込103,378
    1個
    40日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 比例弁電磁比例リリーフ弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例リリーフ弁

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    40日以内出荷
    油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
  • 多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例 ダイキン工業

    多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
  • 多目的弁低圧リリーフ弁 ダイキン工業

    多目的弁低圧リリーフ弁

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
  • 多目的弁リリーフ弁 ダイキン工業

    多目的弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1台
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • 圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    82,980税込91,278
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業

    圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

    ダイキン工業
    89,980税込98,978
    1台
    62日以内出荷
    電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。_x000D_。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。_x000D_。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
  • 圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC) ダイキン工業

    圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1台
    52日以内出荷から62日以内出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
  • 圧力制御弁圧力スイッチ ダイキン工業

    圧力制御弁圧力スイッチ

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1台
    40日以内出荷
    モジュラースタック形圧力スイッチです。
  • 圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1台
    52日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業

    圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁

    ダイキン工業
    56,980税込62,678
    1台
    50日以内出荷から60日以内出荷
    内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
  • 圧力制御弁 ダイキン工業

    圧力制御弁

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1個
    65日以内出荷
    内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1個
    62日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    53,980税込59,378
    1個
    62日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1個
    50日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
  • C2形リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形リリーフ弁

    ダイキン工業
    57,980税込63,778
    1個
    40日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
  • ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例絞り弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
    形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
  • 直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業

    直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
    質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
  • チェック弁 (SGB-G03用) ダイキン工業

    チェック弁 (SGB-G03用)

    ダイキン工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
    付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • 圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業

    ダイキン 圧力制御弁

    ダイキン工業
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    仕様JQ形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁