絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 自動車用塗料

374件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り 武蔵ホルト

    ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    欠品中
    透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
    寸法(mm)60×205×60シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ ホイル用 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ ホイル用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(15mL)
    当日出荷
    光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
    ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ホイールシルバー PITWORK(日産)

    ホイールシルバー

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上、錆の発生を防止します。 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.147L危険物の性状非水溶性
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)
    欠品中
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド

    塩害用防錆塗装剤(黒色)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
    用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト

    カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7736 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7736

    SOFT99(2件のレビュー)
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZFT材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チャンピオンイエロー4メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラーペン シルバー 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン シルバー

    武蔵ホルト
    999税込1,099
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペンこだわりセット SOFT99

    タッチアップペンこだわりセット

    SOFT99(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    欠品中
    塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。
    セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • アクリルウレタン塗料添加剤 ソーラー

    アクリルウレタン塗料添加剤

    ソーラー
    5,598税込6,158
    1本(100mL)
    当日出荷
    本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
    用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ミッチャクキング 武蔵ホルト

    ミッチャクキング

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)
    用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。
    用途自動車足回り用防錆剤ブラックタイプ水性塩水噴霧試験:500時間膜厚(μm)200以上指触乾燥時間(分)60(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
  • ホルツ カラータッチ プラサフ 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ プラサフ

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    879税込967
    1本(20mL)
    当日出荷
    チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ
    寸法(mm)22×131×22グレーメーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • チビカン プラサフ SOFT99

    チビカン プラサフ

    SOFT99
    519税込571
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • チビカン クリアー SOFT99

    チビカン クリアー

    SOFT99(1件のレビュー)
    579税込637
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-6983危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • タフウレタンマットクリア 武蔵ホルト

    タフウレタンマットクリア

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1缶(320mL)
    4日以内出荷
    速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
    用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装マットクリア容量(mL)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  T7729 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML T7729

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.6×3材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤アーバンカーキメーカートヨタ/レクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップ・チップ FINIXA

    タッチアップ・チップ

    FINIXA
    5,198税込5,718
    1個(100本)
    当日出荷
    線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
    用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)

    HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー

    WURTH(ウルト)
    3,898税込4,288
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
    用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    15,980税込17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ ホイール用(シルバー) 武蔵ホルト

    カラータッチ ホイール用(シルバー)

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    849税込934
    1個(15mL)
    7日以内出荷
    ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
    用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプシルバーメーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテルブラックタイプ油性・速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  M7732 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML M7732

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.U17材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チタニウムグレーMメーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • マフラー防錆コートブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
    仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード スプレーオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード スプレーオレンジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール1100

    Noxudol(ノックスドール)
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    当日出荷
    水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
  • 筆付ペイント チョット塗りペイント SOFT99

    筆付ペイント チョット塗りペイント

    SOFT99
    399税込439
    1本
    当日出荷
    材質合成樹脂(アクリル)容量(mL)12質量(g)35塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • エアータッチこだわりセット ボカシ剤 SOFT99

    エアータッチこだわりセット ボカシ剤

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(12mL)
    当日出荷
    エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
    セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
  • AT専用スペアーキャップ SOFT99

    AT専用スペアーキャップ

    SOFT99(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    『エアータッチ』の専用スペアキャップ。キャップを付け替えるだけで、1本の『エアータッチ』で複数カラーのタッチアップペンを使い分けることができます。 ツートンカラーのお車の補修や、複数のお車をお持ちの方等、カラーを使い分けたいとき、その都度チューブを洗浄する必要がないので、とても便利です。
    危険物の類別非危険物
  • SB 3120 Teroson(テロソン)

    SB 3120

    Teroson(テロソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(500mL)
    当日出荷
    腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
    用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。付属品ノズル2種類仕様ワンタッチ切り替えつや消し黒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
  • 安全塗料添加剤 ソーラー

    安全塗料添加剤

    ソーラー(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5mL×12本)
    当日出荷
    極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(水性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    シャーシブラック 油性

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
    用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • NX494 塩害ガード クリアー1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX494 塩害ガード クリアー1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
  • NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX492 塩害ガードブラック 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
  • 電極洗浄液 220 堀場製作所

    電極洗浄液 220

    堀場製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
    トラスコ品番167-6073容量(mL)50/本×2性質pH0.2~0.8危険物の類別非危険物
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7737 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7737

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.WAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤メロウディープレッドPメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
自動車用塗料