絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 自動車用塗料

374件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシー用スプレー クリヤー サンデーペイント

    シャーシー用スプレー クリヤー

    サンデーペイント(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • シャーシー用スプレー ブラック サンデーペイント

    シャーシー用スプレー ブラック

    サンデーペイント(4件のレビュー)
    799税込879
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エンジンコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
    用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (パール下塗り) 武蔵ホルト

    カラータッチ (パール下塗り)

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りアンダーコート 黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
  • LOOX  DX 呉工業(クレ)

    LOOX DX

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
    付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性傷消し
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット

    ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
    用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • ビッグテール DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ビッグテール

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(210mL)
    当日出荷
    レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
  • タッチガン エアープラス 武蔵ホルト

    タッチガン エアープラス

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100mL)
    当日出荷
    筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
    セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ容量(mL)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200危険物の類別非危険物
  • 高耐熱ペイント(クリア) 武蔵ホルト

    高耐熱ペイント(クリア)

    武蔵ホルト(37件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(312g)
    当日出荷
    一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
    用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!クリア容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 エアウォーターゾル

    耐熱塗料

    エアウォーターゾル(11件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(220mL)
    当日出荷
    自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
    用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料成分トルエン耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラーペン ホワイト 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン ホワイト

    武蔵ホルト
    939税込1,033
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(6個)
    当日出荷
    ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
    用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • シャーシーブラック W07 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック W07

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
  • ホルツ ホイールペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ホイールペイント

    武蔵ホルト(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    寸法(mm)53×53×162危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    15,980税込17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホイールペイント SOFT99

    ホイールペイント

    SOFT99(7件のレビュー)
    669税込736
    1本(12mL)
    当日出荷
    ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
    シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド

    塩害用防錆塗装剤(黒色)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
    用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
  • ヒートペイント レッド 武蔵ホルト

    ヒートペイント レッド

    武蔵ホルト(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
    付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)質量(g)300耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ハイヒートペイント300 武蔵ホルト

    ハイヒートペイント300

    武蔵ホルト(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
    質量(g)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 厚塗りアンダーコート 白 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りアンダーコート 白

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
  • 300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 カラーレス エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • 300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 黒 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト

    ホワイトパールマイカ上塗り

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。
    用途自動車用の補修ペイントです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤幅(mm)18容量(mL)12高さ(mm)116奥行(mm)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ スリーボンド

    スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ

    スリーボンド(24件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(480mL)
    当日出荷
    一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
    タイプ厚膜ノズルなし液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • アンチラストペイント300 (パール下塗り) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (パール下塗り)

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • サビ止め剤 SOFT99

    サビ止め剤

    SOFT99(1件のレビュー)
    819税込901
    1個(14mL)
    当日出荷
    強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。
    用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
  • マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    欠品中
    耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
    用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • エアータッチこだわりセットクリアー SOFT99

    エアータッチこだわりセットクリアー

    SOFT99(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(12mL)
    当日出荷
    メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
    セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
  • 高耐熱ペイント(プライマー) 武蔵ホルト

    高耐熱ペイント(プライマー)

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(312g)
    当日出荷
    一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
    用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!グレー耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)
    当日出荷
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7736 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7736

    SOFT99(2件のレビュー)
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZFT材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チャンピオンイエロー4メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ラッカースプレー クリア WURTH(ウルト)

    耐熱ラッカースプレー クリア

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
    仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)透明乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラーペン ブラック 武蔵ホルト

    ホルツ カラーペン ブラック

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(13mL)
    当日出荷
    ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
    寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (パール 下塗り) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (パール 下塗り)

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メッキカラー ゴールド DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ゴールド

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    ゴールド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • スーパー防錆コート 912 黒 UNiCON(ユニコン)

    スーパー防錆コート 912 黒

    UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。
    用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤タイプ速乾・ツヤ消しタイプ液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト

    カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBS エクストラ 錆止め剤

    WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
    用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自動車用塗料