絞り込み
色
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 自動車用塗料

375件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860色黒質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 (半つや) エスコ

    耐熱塗料 (半つや)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1本
    3日以内出荷
    半ツヤタイプ。各種加熱設備、加熱機器に。油性タイプ。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。
    適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄色黒内容量(mL)300耐熱温度(℃)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

    武蔵ホルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • RUSTLOCK専用カートリッジ BAN-ZI

    RUSTLOCK専用カートリッジ

    BAN-ZI
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
  • 塩害ガードサビブロック365 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードサビブロック365

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
    用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
  • ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300カラーレス

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • タッチガン 仕上用上塗りスプレー 武蔵ホルト

    タッチガン 仕上用上塗りスプレー

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(60mL)
    当日出荷
    タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去
    容量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)

    クリアUBCスプレー

    ENDOX(エンドックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
    用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント ツヤ消し 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント ツヤ消し

    武蔵ホルト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(180mL)
    5日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    寸法(mm)53×53×162色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラックW ロックペイント

    シャーシーブラックW

    ロックペイント
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(14kg)
    3日以内出荷
    アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
    用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂色シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
  • ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)

    PITWORK(日産)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(480mL)
    当日出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • パスターWディスポーザブル 水性ブラック DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性ブラック

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    色黒塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • パスターブラックW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックW 水性

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    色黒塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • プロホルツ シャシーブラック 武蔵ホルト

    プロホルツ シャシーブラック

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。
    成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール色黒タイプスプレー乾燥時間(分)20~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)

    UBC-TW1600

    ENDOX(エンドックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 420ML シントーファミリー

    シャーシーブラック 420ML

    シントーファミリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂色黒容量(mL)420質量(g)430危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
    指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
  • バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    バイザースモーク

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(130mL)
    当日出荷
    サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX495 塩害ガードホワイト 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(300mL)
    3日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント色ダークメタルグレーMメーカー日産危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL適合カラーNoKAD危険物の性状非水溶性
  • 亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) 日新インダストリー

    亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型)

    日新インダストリー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番597-0448材質成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤噴射剤(DME)色アッシュシルバー容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下容量(L)0.42容器仕様エアゾール缶含有量(%)亜鉛:84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 (つや有) エスコ

    耐熱塗料 (つや有)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1本
    3日以内出荷
    油性タイプ。ツヤ有タイプ。各種加熱設備、加熱機器に。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。
    適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄色銀内容量(mL)300耐熱温度(℃)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • UVクリーナ アサダ

    UVクリーナ

    アサダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    水溶性のクリーナで、落ちにくい蛍光剤を除去。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  H7733 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML H7733

    SOFT99
    ¥599税込¥659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.PB89P材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色プレミアムベルベットパープルPメーカーホンダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ブラック FALCON

    耐熱ブラック

    FALCON
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装色艶消しブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • Foam it!(フォームイット!) FINIXA

    Foam it!(フォームイット!)

    FINIXA
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(500mL)
    5日以内出荷
    脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
    用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
  • 水で流せる蛍光マーカー FINIXA

    水で流せる蛍光マーカー

    FINIXA
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    5日以内出荷
    自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
    ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
  • 究極RAINBOW SHOW UP

    究極RAINBOW

    SHOW UP
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(15mL)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色レインボー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1L)
    5日以内出荷
    塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 塩カル防錆剤 シフト

    塩カル防錆剤

    シフト(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(4L)
    当日出荷
    車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
    用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸色無色透明内容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン2

    BAN-ZI
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
  • RUSTLOCK専用ガン BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン

    BAN-ZI
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番370-1680材質金属製型番J-RLG/MS1危険物の類別非危険物
  • ペインターM用変換アダプタAN023 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用変換アダプタAN023

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    塩害ガードペインター オプション品
    用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラックパウチパック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(700mL×15本)
    当日出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
    用途自動車足回り用防錆剤色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
自動車用塗料