絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- 武蔵ホルト(77)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(73)
- SOFT99(46)
- Noxudol(ノックスドール)(19)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- PITWORK(日産)(10)
- エスコ(9)
- スリーボンド(9)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- ENDOX(エンドックス)(8)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- FALCON(6)
- WURTH(ウルト)(6)
- ロックペイント(5)
- エア・ウォーター(5)
- TRUSCO(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- サンデーペイント(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 自動車用塗料

耐熱スプレー シルバー
ダイゾーニチモリ¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷耐熱塗料スプレー用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード(大型車用)油性 15kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,4781缶(15kg)5日以内出荷から6日以内出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
NX19 シャーシーブラック SL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(1L)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ジンキーコートブライト スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料
エア・ウォーター¥1,040税込¥1,1441個欠品中エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。成分トルエン色ブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パウチパック用アダプター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷塩害ガード専用ガン(000906,000975)用用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターMスタートセット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
JETシャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781ケース(420mL×30本)5日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック8
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)5日以内出荷水性・速乾タイプのシャーシブラックです。用途自動車シャーシ部の防錆色黒危険物の類別非危険物





















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)