絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 自動車用塗料

373件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7737 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7737

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.WAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤メロウディープレッドPメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード サビ転換剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード サビ転換剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,698税込5,168
    1本(250mL)
    当日出荷
    サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
    用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。危険物の類別非危険物
  • CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラックW 水性 エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシブラックW 水性 エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L危険物の性状水溶性
  • ENDOX UBC-HB2700 ENDOX(エンドックス)

    ENDOX UBC-HB2700

    ENDOX(エンドックス)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)
    当日出荷
    環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。ブラックタイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
  • ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    ZINK(ジンク) エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
    用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(水性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • マフラー用耐熱塗料 スリーボンド

    マフラー用耐熱塗料

    スリーボンド(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(300mL)
    当日出荷
    耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
    用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン SOFT99

    ボデーペン

    SOFT99
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • クロゾメスプレー TRUSCO

    クロゾメスプレー

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です。黒染め処理されたパーツの補修に最適です。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。トラスコ品番700-8017材質主成分:樹脂、顔料、溶剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40(常温)容器420mLスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7739 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML S7739

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZVL材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤ミディアムグレーメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン SOFT99

    ボデーペン

    SOFT99
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65パールマイカ容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ラッカースプレー RAL9005 WURTH(ウルト)

    耐熱ラッカースプレー RAL9005

    WURTH(ウルト)
    3,898税込4,288
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
    用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリージェットブラックRAL 9005温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
  • ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300ブラック

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(20mL)
    4日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント プライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント プライマー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    車の金属ボディーや、アルミ製品の下塗りに、最も適しています。 パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。 乾燥後の研磨も容易です。 補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。 塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
    寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
  • ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤 PITWORK(日産)

    ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤

    PITWORK(日産)
    2,298税込2,528
    1本(480mL)
    当日出荷
    高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • 300ml 耐熱塗料(黒) エスコ

    300ml 耐熱塗料(黒)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    欠品中
    約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
    エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • チビカン ホワイトプラサフ SOFT99

    チビカン ホワイトプラサフ

    SOFT99(2件のレビュー)
    579税込637
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックWS 水溶性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックWS 水溶性

    DJ(ドライブジョイ)
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    5日以内出荷
    速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシクリアW 水性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシクリアW 水性・エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    15,980税込17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアータッチやり直しスプレー SOFT99

    エアータッチやり直しスプレー

    SOFT99(1件のレビュー)
    549税込604
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。
    トラスコ品番475-7041危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量55mL危険物の性状非水溶性
  • 2液型ウレタンスプレー エアーロック ロックペイント

    2液型ウレタンスプレー エアーロック

    ロックペイント(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(301mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
    用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装仕様ダ円パターン、ツヤありタイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約10(20℃)危険物の類別第四類磨き可能時間(時間)15以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • シルバーコート ファインケミカルジャパン

    シルバーコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    各種金属に対して密着性に優れています。 耐水性、耐油性、耐候性にも優れています。 常時600℃の高温に耐えます。
    用途自動車マフラーの酸化防止。 特殊自動車のマニホルドの耐熱、酸化防止。 化学プラントの高熱ダクトの酸化防止。 連続加熱炉内のローラーの耐熱、酸化防止。 ボイラー、熱交換機の酸化防止。シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アエンコートスプレー TRUSCO

    アエンコートスプレー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)
    用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。トラスコ品番699-8467材質主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤シルバーグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • ディップシール オーデック

    ディップシール

    オーデック
    48,980税込53,878
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷
    弾性のある厚く丈夫な被膜が、あらゆる形状の機械部品や切削工具、刃物、金型、精密部品等の長期保管や、海外輸出時の防錆幕・耐湿度・耐腐食包装として製品を傷・埃から保護します。被膜は絶縁性があり、100℃までの厳しい環境下でも長寿機能を発揮します。費用対効果の高い保護包装材として、梱包資材・梱包コストの減少にも役立ちます。 。薄い琥珀色の透明被膜は、塗布後もシリアル番号を容易に確認することができます。
    用途「シールピール」「低臭・低煙」「保護皮膜」「プラスチック保護剤」「衝撃保護」「防錆」「切削工具」「刃先」「金型」被膜:透明(薄い琥珀色)時間浸漬:5~10秒引火点(℃)218強度被膜:強く硬い危険物の類別非危険物硬化時間30~60秒
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ソフト99 タッチアップペン  12ML  M7734 SOFT99

    ソフト99 タッチアップペン 12ML M7734

    SOFT99
    599税込659
    1個(12mL)
    当日出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    用途自動車塗装の補修用適合【色】No.45P材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤ソニックシルバーMメーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ディーアップコート ミヤコ自動車

    ディーアップコート

    ミヤコ自動車
    3,500税込3,850
    1本(100mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
    用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードスプレー ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードクリア イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードクリア

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(16L)
    当日出荷
    従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
    用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
  • 飛び石補修キット SOFT99

    飛び石補修キット

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
    セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個危険物の類別非危険物
  • パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ

    DJ(ドライブジョイ)
    979税込1,077
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(600mL)
    欠品中
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
  • UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)

    UBSピストル高粘度

    ENDOX(エンドックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
    適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
  • エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    エンブレムカラーペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(15g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX966 塩害ガード専用ガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
自動車用塗料