絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類フランジ(11)
呼び径(B)
  • 16
  • 1/8(461)
  • 1/4(586)
  • 3/8(707)
  • 1/2(1,722)
  • 3/4(1,620)
  • 1(1,469)
  • 1-1/4(1,225)
  • 1-1/2(1,322)
  • 2(1,386)
  • 2-1/2(1,079)
  • 3(1,081)
  • 3-1/2(17)
  • 4(978)
  • 5(549)
  • 6(511)
  • 8(250)
  • 10(141)
  • 12(116)
  • 14(41)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
呼び径(A)
  • 400(22)
ブランド
  • イノック(6)
  • イシグロ(6)
  • セキスイ(4)
  • クリンガー(4)
  • ショーボンド(2)
  • ブリストワ(2)
  • 東栄管機(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • アトムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
69,900税込76,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
749税込824
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
33,980税込37,378
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケットセキスイ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
HI継手異径チーズ 東栄管機HI継手異径チーズ東栄管機
119税込131
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
629税込692
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
57,980税込63,778
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ白ルーズフランジ 10K・SOP-LJイシグロ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
56,980税込62,678
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック面座付さし込み溶接フランジ 304RFイノック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプクリンガー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 10K・SOP-FFイシグロ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手