絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(19)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(33)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類レジューサー(8)
  • 種類伸縮継手(3)
呼び径(B)
  • 10
  • 1/8(461)
  • 1/4(585)
  • 3/8(706)
  • 1/2(1,722)
  • 3/4(1,623)
  • 1(1,476)
  • 1-1/4(1,227)
  • 1-1/2(1,334)
  • 2(1,387)
  • 2-1/2(1,084)
  • 3(1,084)
  • 3-1/2(17)
  • 4(986)
  • 5(547)
  • 6(515)
  • 8(253)
  • 12(116)
  • 14(41)
  • 16(28)
材質
  • その他(14)
  • ゴム(6)
  • スチール(70)
  • ステンレス(48)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 鋳鉄(2)
呼び径(A)
  • 100(6)
  • 125(14)
  • 150(21)
  • 200(21)
  • 250(139)
  • 300(19)
  • 350(6)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • 淡路マテリア(29)
  • イノック(25)
  • 古林工業(22)
  • イシグロ(14)
  • 倉敷化工(7)
  • MIEテクノ(6)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • 築地製作所(5)
  • アトムズ(5)
  • クリンガー(4)
  • ヨシタケ(3)
  • S・V・F(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • ブリストワ(2)
  • ベンカン機工(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • セキスイ(1)
  • ベン(1)
  • ショーボンド(1)
淡路マテリア・イノック・古林工業・イシグロ・倉敷化工・MIEテクノ・TOZEN(トーゼン)・築地製作所・アトムズ・クリンガー・ヨシタケ・S・V・F・南国フレキ工業・ブリストワ・ベンカン機工・岩崎製作所・セキスイ・ベン・ショーボンド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
29,900税込32,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
47,980税込52,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
54,980税込60,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ古林工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
87,980税込96,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FFイシグロ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
71,980税込79,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
22,880税込25,168
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ イノックキャップイノック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック
32,980税込36,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジMIEテクノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ古林工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 5K・BL-FFイシグロ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
形状閉止フランジBL型使用圧力5K呼び圧力5K
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FFイシグロ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
面座付ブラインドフランジ イノック面座付ブラインドフランジイノック
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)S・V・F
28,980税込31,878
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS
黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
L型ホースニップル 鉄 築地製作所L型ホースニップル 鉄築地製作所
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手