絞り込み
種類
  • 種類その他(10)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ヘルール(12)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類伸縮継手(27)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(3)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(6)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(1)
材質
  • ゴム
  • その他(67)
  • アルミ(24)
  • シリコン(26)
  • スチール(732)
  • ステンレス(2,241)
  • メタル(3)
  • 亜鉛合金(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(545)
  • 樹脂(516)
  • (122)
  • 鋳鉄(659)
  • 青銅(836)
  • 黄銅(真鍮)(1,265)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(22)
  • 25(26)
  • 30(1)
  • 32(28)
  • 40(31)
  • 50(35)
  • 65(30)
  • 75(2)
  • 80(30)
  • 100(30)
  • 125(28)
  • 150(27)
  • 200(25)
  • 250(24)
  • 300(23)
  • 350(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(33)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 大阪サニタリー(6)
  • フジトク(5)
  • カクダイ(4)
  • オサメ工業(4)
  • ゼンシン(3)
  • コンサス(3)
  • 協和ステンレス(3)
  • トーステ(2)
  • SK11(2)
  • タイヨージョイント(2)
  • I-VALUE(2)
  • エスコ(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 内外ゴム(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
TOZEN(トーゼン)・GAONA(ガオナ)・大阪サニタリー・フジトク・カクダイ・オサメ工業・ゼンシン・コンサス・協和ステンレス・トーステ・SK11・タイヨージョイント・I-VALUE・エスコ・昭和技研工業・ノーブランド・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・内外ゴム・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
マス用パッキン カクダイマス用パッキンカクダイ(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
ヘルールガスケット A型 EPDM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 EPDM大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質EPDM
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
EPDM L型ガスケット 大阪サニタリーEPDM L型ガスケット大阪サニタリー
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
排水管養生キャップ ミヤコ排水管養生キャップミヤコ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR形状キャップ
ヘルールガスケット A型 NBR 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 NBR大阪サニタリー(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質NBR
サニタリーヘルールガスケットミニ型 フジトクサニタリーヘルールガスケットミニ型フジトク
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン寸法A(mm)34
L型ガスケット EPDM トーステL型ガスケット EPDMトーステ
149税込164
1個
当日出荷
材質EPDM形状L型ガスケット
サニタリーヘルールガスケットF型 フジトクサニタリーヘルールガスケットF型フジトク
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状パッキン
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
サニタリーユニオンガスケットL型 フジトクサニタリーユニオンガスケットL型フジトク(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
サニタリーヘルールガスケット フジトクサニタリーヘルールガスケットフジトク
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン
ヘルールパッキン EPDM ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ無協和ステンレス
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途商品画像については代表画像となります。 画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。材質EPDM形状ヘルールパッキン
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ガスケット EPDM/PL90 トーステガスケット EPDM/PL90トーステ
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ガスケット
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。材質ニトリルゴム(NBR)
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
EPDM ヘルールガスケットT型 コンサスEPDM ヘルールガスケットT型コンサス
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質EPDM形状ヘルール
ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
S型ジョイント用パッキン ノーブランドS型ジョイント用パッキンノーブランド
499税込549
1個
3日以内出荷
用途S型ジョイント用パッキン材質SBR
NBR L型ガスケット 大阪サニタリーNBR L型ガスケット大阪サニタリー
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質NBR形状L型ガスケット種類L型ガスケット
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン形状ツバ付き寸法t(mm)2
パッキン(バイトン) オサメ工業パッキン(バイトン)オサメ工業
739税込813特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
ホースカップリング用パッキン(EPDM製) エスコホースカップリング用パッキン(EPDM製)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)高さ(mm)12内径(Φmm)23.5外径(Φmm)35アズワン品番64-7850-31
バイトン ヘルールガスケットT型 コンサスバイトン ヘルールガスケットT型コンサス
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質バイトン形状ヘルール
IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
28税込31
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ) タイヨージョイントS型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)タイヨージョイント
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手