商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム 使用温度(℃)-10~60 寸法h(mm)10 寸法t1(mm)0.5 寸法t2(mm)1 適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
1袋(2個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)