商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20(11)
32(13)
40(13)
50(16)
65(15)
80(15)
100(15)
125(15)
150(15)
200(14)
呼び径(A)をもっと見る
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング 寸法L(mm)150 寸法l(mm)ゴムシーリング:90 サイズ(mm)六角棒:12
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体低圧での排水・気体 偏角(°)±2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に 材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途消火配管の接続に(湿式、乾式) 材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304 形状カップリング 偏角(°)±1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等 材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体水道水、その他 偏角(°)±2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)60 寸法l(mm)ゴムシーリング:23 サイズ(mm)六角棒:5
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に 材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)