商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
32(8)
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2.75 厚さ許容差(mm)+規定しない-15% JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります