銅管 :「なまし銅管」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用 厚さ(mm)0.8 肉厚(mm)0.8
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

成分銅/99.9%以上 長さ(m)20 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA436BA-10 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

材質リン脱酸銅 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1
1巻
14,200 税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

厚さ(mm)1 長さ(m)20 全長(m)20 肉厚(mm)1 管外径(Φmm)銅:12 外径(Φmm)12
1巻
28,700 税込31,570
当日出荷

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン銅管(直)
長さ(m)1 JIS規格H3300 C1220T-1/2H
1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NJT銅管なまし銅管
エコ商品
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可 材質C1220T-O 規格JIS H3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格H3300 C1220T-O
1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ノーブランド銅コイル管
材質 長さ(m)20
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります