塩ビ管 :「圧力安全弁」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD 動画あり
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に 接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.25~0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)【パルス】5~15 流体温度(℃)5~50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,375 税込15,813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります