絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
  • 東洋アルチタイト(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • TBC(タブチ)(6)
  • カクダイ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • KVK(2)
  • イノアック住環境(1)
  • チヨダ(1)
呼び径(A)
  • 10(6)
  • 13(14)
  • 16(6)
  • 20(4)
  • 25(2)
材質
  • 樹脂(30)
種類
  • 種類パイプ
  • 種類-(1)
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(6)
13(14)
16(6)
20(4)
25(2)
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
ポリエチレンパイプ イノアック住環境ポリエチレンパイプイノアック住環境(37件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(30m)ほか
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。形状パイプ材質LLDPE/PE50種類1種(軟質)JIS規格JIS K 6762
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)チヨダ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(50m)
当日出荷
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)呼び径(A)13長さL(m)50寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9適合規格JIS K6787JIS K6769最高温度(℃)95最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0形状パイプ長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)外径(Φmm)17(樹脂管)RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)5
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ポリニクス二層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
7,098税込7,808
1巻
6日以内出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。形状パイプ材質ポリエチレン
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)被覆アルミ三層管TBC(タブチ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。種類アルミ管材質高耐熱ポリエチレン(PE)長さ(m)20質量(kg)16仕様日本水道協会認証登録品
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,698税込4,068
1巻
6日以内出荷
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ポリブデンパイプ(5mm厚)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
ペアチューブ(保温材付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(保温材付) 50m東洋アルチタイト
63,980税込70,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様CD管:断熱被覆材(5mm)材質ポリエチレン形状パイプ
保温材つき架橋ポリエチレン管 カクダイ保温材つき架橋ポリエチレン管カクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50保温材厚(mm)5
コルゲート被覆ポリブテン管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。仕様給水用形状パイプ厚さ(mm)5適合規格JIS K6778/6792外径(Φcm)2.3内径(Φcm)1.3
ペアチューブ(楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
56,980税込62,678
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線・CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・CD管付) 50m東洋アルチタイト
63,980税込70,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:丸
ペアチューブ(CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:丸
TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 東洋アルチタイトTA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック東洋アルチタイト
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
形状パイプ
TA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット 東洋アルチタイトTA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット東洋アルチタイト
36,980税込40,678
1セット
9日以内出荷
セット内容TA-ECパイプ(20m×1)、EW-TF13×8個、保温カバー×8個、EM13×1個形状パイプ長さ(m)20
TA-ECパイプ 東洋アルチタイトTA-ECパイプ東洋アルチタイト
27,980税込30,778
1巻
9日以内出荷
形状パイプサイズ13A長さ(m)25呼び径(A)13
保護材付ポリブデン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
材質ポリブデン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
材質ポリエチレン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
28,980税込31,878
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41,980税込46,178
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に使用温度範囲(℃)5~90
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
28,980税込31,878
1巻(25m)
14日以内出荷
呼び径(A)13A材質架橋ポリエチレン、アルミニウム仕様耐候性保温材付き種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(25m)
翌日出荷から14日以内出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)25最高使用温度(℃)95仕様耐候性保温材付き形状パイプ
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)50最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
架橋ポリエチレン管 WGDP KVK架橋ポリエチレン管 WGDPKVK
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
ポリブテン管 KVKポリブテン管KVK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
種類樹脂管材質樹脂
サヤ管つき架橋ポリエチレン管 カクダイサヤ管つき架橋ポリエチレン管カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
架橋ポリエチレン管 カクダイ架橋ポリエチレン管カクダイ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレン長さ(m)100

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら