商品豆知識

228件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
イノアック住環境NPJX継手(銅管用ソケット)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メーター用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(分止水栓用)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(チーズ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状チーズ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(エンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤給装工業イーグル管
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(30m)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組 呼び13 保温材厚(mm)10
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組 呼び10 保温材厚(mm)20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)1~95 呼び10 最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む) アズワン品番64-6495-84 保温材厚(mm)20
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

長さ(m)50 保温材厚(mm)10
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

リビラック継手用保温材
高耐候仕様の継手保温材。
用途エコユニークの配管の際に使用する継手用保温材。 仕様高耐候保温材 長さ(mm)150
1個
439 税込483
6日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-8162 質量(kg)14.52 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

材質PP 寸法(mm)32×500
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85 材質PE 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT 寸法10×50M 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8 寸法13×25M 長さ(m)25 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤコeZ-パイプ
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(保温材)10 寸法13×25M 長さ(m)25 内径(Φmm)11.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。 被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。 クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。 省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
長さ(m)60
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリー タイプ給水給湯用 長さ(m)60
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定している為、高温に耐え、高い耐圧力・耐久性を有します。また、低温にも強く、万が一配管内が凍結しても、割れることはほとんどありません。 不凍液として使用されるグリコールや水道水中の塩素に対しても、優れた耐久性があります。 長尺施工ができます。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ピンク タイプ給湯用 長さ(m)3 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25 外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15 管の呼び(架橋ポリエチレン管)20 被覆外径(mm)48
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ブルー タイプ給水用 長さ(m)3 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25 外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15 管の呼び(架橋ポリエチレン管)20 被覆外径(mm)48
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ピンク タイプ給湯用 長さ(m)3 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25 外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15 管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 被覆外径(mm)42.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
ブルー タイプ給水用 長さ(m)3 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25 外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15 管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 被覆外径(mm)42.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
アイボリー タイプ給水給湯用
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚(mm)1.60±0.20
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管ペア
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります